<堅牢設計>靭性(粘り強さ)に優れた軸芯素材を採用。建設重機専用として設計された耐強振動タイププリズムです。<優れたメンテナンス性>プリズム部が独立構造・接着剤不使用のため万が一破損した場合、割れた部分のみの交換修理が可能です。<ロスト軽減>6つのプリズムを継ぎ目なく配置することで、トータルステーションからの光を逃すことなく捉えます。
関連資料(3.63MB)
高精度遠距離プリズムMG-2500に整準台(着脱式MY030)と専用ケースをセット。
プリズム機械高:200~223mm
※1素子ユニットを整準台からはずしユニット底面よりプリズム中心軸迄の高さ
プリズム機械高上23mm可動式。
用途測距、測角(光波距離計用)
セット内容プリズムMG-2500、整準台(着脱式MY030)、専用ケース
本体寸法(mm)180×176
取付ねじ5/8inch
プリズム径(inch)2.5(63.5mm)
マイゾックスコード223392
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
振動試験50Hz をクリアした保持力で、建機の振動を受けても脱落しづらい設計。給電しながらの使用も可能。レバー式吸盤でガッチリ固定
付属品スペーサースポンジ×4個
寸法(mm)約280×210×270
質量(kg)約1.12
関連資料(0.53MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
各メーカーのレーザーレベルに対応
軽量、コンパクトで楽々移動
固めのクッション、仕切板で機械を守る
道具入れとしても使用可能
持ち手バンド、ショルダーベルト付き
適合機種マイゾックス:MJ-300、TOPCON:RL-H4C・RL-H5A、ニコン・トリンブル:LL300N、ライカ:RUGBY610
外寸(mm)360×250×240
内寸(mm)310×220×200
マイゾックスコード222883
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
山間部での測量に軽量・安心設計のリュック型光波ケース
肩と腰ベルトの併用で体感重量を軽減。
リュック式でハンズフリー。
多収納で一度に多くの荷物を運搬可能。
前後・左右・上下の6つのクッションで内寸の調整可能。
より水が入りにくい構造にバージョンアップ。
機械固定用ベルト2本で安心感アップ。
寸法(mm)約300×300×500
質量(kg)2.5
マイゾックスコード221510
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
素早くジグを組み立てることができ、特別な技術を持った作業が不要。
確実に固定できるためバケツの下に人が立つ必要がなく、ジグを簡単に取り外すことが可能。
バックホウの近接作業にならず、安全性が飛躍的に向上。
分割して折りたたんで収納可能。
既存の補助器具に比べ軽量で運搬しやすく、重機を用いず一人で組み立てられるので、小回りの利く運用に便利
KSGメッキ加工の本体で、大幅に耐食性が向上。
仕様投入土砂量:~2.7tまで
セット内容トンサポ本体(ペグ2本付属)、羽根部分(3枚)、取扱説明書
形状台形の立方体(折畳み可能)
寸法(mm)上面:810×810、下面:1410×1410
質量(kg)約37.2
高さ(mm)950
羽根枚数3枚
加工本体:KSGメッキ、羽根:紛体塗装
マイゾックスコード221812
1セット
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
その他測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。