別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。
取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
5cmピッチの3色塗装で高さ確認が簡単
ひねるだけの簡単ロック
付属品水準器(PA-60)、専用ケース(PP-200E-C)
全長(mm)2003
質量(kg)0.6
全縮(mm)1133
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
上部伸縮式プリズムポールひねるだけの簡単ロック
手元で高さが読み取れる逆目盛
付属品専用ケース
全長(mm)2000
質量(kg)0.75
段数2
全縮(mm)1133
マイゾックスコード217948
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ワンタッチスライドロック機構。2.5インチプリズムも着脱自由な先端5/8インチアダプタで装着できます。20cm赤白表示。
用途一般測量、森林測量
仕様2m/2段
付属品水準器、ケース
全長(mm)2074
質量(kg)1.15
全縮(mm)1224
マイゾックスコード220874
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
狭い場所での測量に最適
セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)
寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール
質量(g)約130
サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20
ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9
サイズ(mm)全長306
全縮(mm)162
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
360°どこからでも視準可能。Φ9mmピンポールに取付可能。Φ32mmの単管にも取付可能。動態変位観測にも最適。
セット内容プリズム本体3個、インサートナット3個、Oリング6個
質量(g)33
サイズ(mm)Φ36×H66
プリズム定数(mm)18/-18
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。
プリズム背部からプリズム高の確認が可能。
0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。
壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。
従来のパチプリからプリズム仰角が21°から34°に広がり、より近距離での測量が可能に。
構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。
付属品水準器(PC-40L)、コーナーアダプター、専用ケース、レンズキャップ
寸法(mm)約50×32.8×27.6
角度(°)チルト:仰角34°/俯角21°
本体質量(g)約26.5
オフセット0mm
適合ポール径(Φmm)9
プリズム径(inch)0.7(約18mm)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
その他測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。