8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール 高さ(mm)86.5 マイゾックスコード221509
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。 取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジックテープ採用で、あらゆるサイズ径のポールに取付可能。
適合適応ポール:全てのRTKポール 質量(g)51 径(Φmm)コンパス:20 サイズ(mm)41×31×87
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

マイゾックスGNSS用アダプター
整準台とGNSS受信機の間のスペーサーに。RTKポールでの高さ追加にも使用可能。
素材アルミニウム
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックス精密軽量木脚
上部のボタンで脚部の長さを調整。気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをバイポッドに設置したまま。移動可能でRTK測量に最適。
付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カバー 寸法(mm)全縮時:1014 全長(mm)1,662 質量(kg)5.2 色(本体)マイゾックスレッド 素材(本体)木製 径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機 複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。 ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。 IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。 ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。
仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mm セット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書 本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む) 本体質量(kg)約1(電池含む) 正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP 連続使用時間(時間)約9 保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。) 防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時) Bluetooth4.2 適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHz Wi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz
1個
459,800 税込505,780
3日以内出荷

マイゾックスGNSS器材セット
GEO WALKER PROのスターターセットと併せて購入すれば、すぐに計測を始めらる
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まとめて持ち運び作業効率アップ
適合RTKポール 2.6m:RCP-260、バイポッド 180cm:BIP-180 サイズ(mm)1,700×300
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷