DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。
FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm~8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。
CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。
CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。
環境にやさしい特許取得商品。
古紙配合率71%。
用途電子納品の管理
間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】。持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
付属品■ケース付
目盛(mm)1
適合ジョイントピンロック
先端金具C型(取替可能)
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
国土交通省より業務の効率化を目的とした工事写真管理基準の改正に対応した写真帳。
手軽なフラットファイルタイプの表紙。
CDまたはMOがプラスチックケースのままで1シートに2枚収納できるPP製。
高品位1440dpi対応のインクジェットプリンタ用紙。
用途デジタル工事写真の管理
丁張設置作業を大幅軽減。固定部が自在に動くため、側溝をしっかりとホールド。設置方向に合わせてピンポール取付軸を回転。
セット内容本体、取扱説明書
質量(g)約700
本体寸法(mm)90×168×108mm
クランプ幅(mm)約45~95
関連資料(0.37MB)
取付ねじ径(Φmm)ポール取:6
マイゾックスコード224672
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。
取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
石突部のDMP-6ADPを利用し、Φ6mmピンポールを連結。高低差、障害物のある場所ではプリズムを高位置に設置でき、作業効率の向上を促します。メーカー(トプコン・ソキア)純正品(ATP1S・ATP1SⅡ・ATP2S・ATP2SⅡ)と同じプリズム高(100mm)に設定が可能。(プリズムを最下部に設置した場合)
材質ステンレス
寸法(mm)740(2本継)
質量(g)約175
溝ピッチ(mm)50
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
その他測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。