PC鋼より線アンカーの変位計測器。防滴型(IP52相当)のため、雨天時の作業も安心して行えます。アナログ式ダイヤルゲージと比較して、直接読み取る必要がなく、最大7mまで離れて計測が可能です。可動式ローラー搭載で、さまざまな角度に柔軟に対応。エンコーダーは水平にスライドさせるだけで簡単に設置可能です。マグネットタイプと単管タイプの一体型仕様で、取り付けや取り外しが簡単です。作業効率が大幅にアップします。作業者が離れていても計測データを確認することができます。
質量(kg)-
電源カウンター:100V
消費電力70mA
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
その他測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。