マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP。初めてでも簡単に現場基準点が打てる。専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です。計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載。小型軽量・堅牢ボディIP67。厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込む。RTKポール、バイポッド標準付属
用途測量用GNSS
質量(g)800(充電池込み)
外形寸法(mm)Φ132×67
消費電力(W)3.2
電源内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V)
精度リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMS
チャンネル数800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou
連続使用時間(時間)RTK測位:12、スタティック測位:15
防塵防水性能IP67
耐衝撃性コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア
動作温度(℃)-30~+70
保管温度(℃)-40~+80
インターフェイスWi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0)
ストレージ8GB内蔵ストレージ
1台
¥729,800
税込¥802,780
翌々日出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
その他測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。