その他測量用品 :「角度測定器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
×、Y方向の2軸角度センサーです。 電源を外部から供給すると、RS-232C信号で×、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに 電源DC9V-15V(消費電流約70mA) 精度読取精度:±0.01°、±0.05° 最小読取値(°)0.002 角度の測定範囲(°)±9.998 精度(%)×Y直交:1 応答時間2.5s/1回 繰返し精度(°)±0.01
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷