10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。
長さ(mm)可動部:約480 全長(mm)375 質量(kg)5 全高(mm)372 耐荷重(kg)15 適合サイズ(mm)260×115(マグネット面) ねじ径(inch)5/8 マグネット上部4/下部1 マイゾックスコード221522
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 。定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
長さ(mm)可動部:約480 全長(mm)480 質量(kg)2.6 ねじ径5/8インチ 全高(mm)175 耐荷重(kg)10 サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50 マグネット-
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 定芯桿に求心用の穴付。 (TA-1)角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。
用途三脚が立たない場所でのレベル等の使用に最適 全長(mm)384 質量(kg)5 全高(mm)372 ねじ径(mm)35 耐荷重(kg)15 マグネット上部4、下部1 可動範囲(mm)490 適合寸法(mm)260×115(マグネット部) マイゾックスコード222367
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

仕様最大保持荷重:5kgf 本体質量(g)760 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ16mmまで)
トラスコ品番807-2465 寸法(mm)136×350 質量(g)950 取付寸法5/8インチ 昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

レーザー墨出し器を柱なら40~120mm幅まで、パイプならΦ36~Φ48まで固定が可能です。上下に40mm微調整できるので作業効率が上がります。
用途レーザーロボで軽量天井下地材の水平出しなどに使用するホルダー 材質本体:アルミ 寸法(mm)125×180×170 質量(g)920 取付ネジ径5/8インチ
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

容易な取り付け、容易な高さ調整が可能
用途GLL3-80用高さ調整アダプター+C型チャンネル取り付けアダプター セット内容本体のみ 本体質量(g)830 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×130×60
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)軽天ホルダー 磁石式
アルミ製なので、軽くて丈夫。 裏面に7個の磁石で、2kgまでのレーザー墨出し器をしっかり固定。さらに落下防止のベルト付き。 取付ネジ(5/8サイズ)は市販のほぼ全てのレーザー墨出し器を取付可能。 上下の高さの微調整幅は100mmまで。 回すだけで簡単バネ式ロック。(旧型はネジ式)
材質アルミ 質量(g)450 耐荷重(kg)2 奥行D×幅W×高さH(mm)95X135X190 微調整範囲(mm)上下幅/100 取付ねじサイズW5/8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

面倒なレベル出しが1回でOK。
用途基礎のレベル出し
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。 危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。 マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm) スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。 使いやすい5m/4段スタッフを使用。 付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。 ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定 仕様管底用アーム50cm マイゾックスコード220857
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷