リモコンによるライン調整が可能。電源GCL2-50CGより供給。
用途墨出し作業
使用範囲(m)受信:20
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
アルミ製なので、軽くて丈夫。
裏面に7個の磁石で、2kgまでのレーザー墨出し器をしっかり固定。さらに落下防止のベルト付き。
取付ネジ(5/8サイズ)は市販のほぼ全てのレーザー墨出し器を取付可能。
上下の高さの微調整幅は100mmまで。
回すだけで簡単バネ式ロック。(旧型はネジ式)
材質アルミ
質量(g)450
耐荷重(kg)2
奥行D×幅W×高さH(mm)95X135X190
微調整範囲(mm)上下幅/100
取付ねじサイズW5/8
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
レーザー墨出し器を柱なら40~120mm幅まで、パイプならΦ36~Φ48まで固定が可能です。上下に40mm微調整できるので作業効率が上がります。
用途レーザーロボで軽量天井下地材の水平出しなどに使用するホルダー
材質本体:アルミ
寸法(mm)125×180×170
質量(g)920
取付ネジ径5/8インチ
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
アルミ製なので、軽くて丈夫。
上下微調整幅は45mm
クランプ使用有効範囲は20mm~95mm
耳にネジがあるのでボードの上からでも使用することができる
取付ネジ(5/8サイズ)は市販のほぼ全てのレーザー墨出し器を取付可能。
材質アルミ
質量(g)780
クランプ範囲(mm)有効/20~95
耐荷重(kg)2
奥行D×幅W×高さH(mm)165X175X120
微調整範囲(mm)上下幅/45
取付ねじサイズW5/8
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
クロスラインレーザー QUIGOだけでなく、デジタルカメラのクランプとしても使用可能です。
取付寸法(mm)クランプ:10~60
取付ねじ径(inch)2024/01/04
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
壁面・H型鋼・軽量鉄骨等への固定はもちろん、微調整しやすい昇降機能や、昇降台(マグネット)のみの使用など様々な用途に対応。
仕様●サイズ:217×69×175mm●接続ねじ径:5/8、1/4●最大積載重量:2kg●昇降台幅:60mm●昇降幅:75mm●磁石数:4個●重量(g):710
アズワン品番65-2217-54
1台
¥9,590
税込¥10,549
当日出荷
仕様最大保持荷重:5kgf
本体質量(g)760
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
その他測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。