絞り込み
測定精度(mm)
  • ±1.5(2)
  • ±2.0(3)
測定範囲(m)
  • 30
  • 0.08~100(1)
  • 0.15~50(1)
  • 0.2~20(1)
  • 0.3~50(3)
  • 0.3~100(1)
  • 0.5~2500(1)
  • 5~1000(2)
  • 40(4)
  • 50(6)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 600(2)
  • 1005.84(2)
  • 1090(2)
  • 1200(3)
  • その他(7)
測定単位
  • 1mm(5)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • エスコ(1)
  • シンワ測定(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • マキタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定精度(mm)」から絞り込む
±1.5(2)
±2.0(3)
  • レーザー距離計 マキタ

    レーザー距離計

    マキタ(15件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
    付属品単4形アルカリ乾電池×2本質量(g)95(乾電池含む)測定精度±2.0mm(10m)波長(nm)635測定単位1mm測定範囲(m)0.2~30オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25測定基準位置の設定1箇所測定値の保存なし
  • レーザー距離計 L-Measure BK30 シンワ測定

    レーザー距離計 L-Measure BK30

    シンワ測定(7件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
    用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40測定精度±2.0mm波長(nm)620~690製品質量(g)120測定単位1mm測定範囲(m)0.3~30保管温度(℃)-20~70
  • レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷
    コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます。最大測定距離30m。距離、面積、連続測定。見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップ
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定セット内容本体、単4形アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~+45電源単4アルカリ乾電池×2本本体寸法(mm)43×100×24測定精度±1.5mm光源レーザーダイオード波長(nm)635測定単位1mm測定範囲(m)0.15~30オートパワーオフ約5分出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70
  • タジマセフレーザー距離計G03ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    タジマセフレーザー距離計G03ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
    用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス質量(g)106/104(セフフック有/無・電池含む)タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計測定精度±2.0mm測定単位1mm電池単4乾電池2本測定範囲(m)0.1~30レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635レーザー出力(mW)1以下
  • レーザー距離計 (ケース付き) エスコ

    レーザー距離計 (ケース付き)

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1セット
    翌々日出荷
    三脚ねじ穴なし。コンパクトで高精度±1.5mmで正確な測定を実現。使いやすさ抜群のシンプルモデル。見やすいディスプレイ。滑りにくいラバーグリップ。【ケース特徴】:ファスナー部もしっかり保護する耐水仕様。ステンレス製ベルトクリップ付き。
    付属品単4電池×2本(テスト電池)仕様測定基準点:後方端部サイズ43(W)×24(D)×100(H)mm質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~45出力<1mW(クラスⅡ)電源単4電池×2本ケース寸法(mm)76×38×165 (H)材質(ケース)ポリエステル (1680デニール)機能距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定光源レーザーダイオード波長(nm)635測定時間(秒)約0.5~4.2測定単位最小:1mm測定範囲(m)0.15~30オートパワーオフ5分標高(m)使用可能:2000 (最高)ベルト通し幅(mm)55保管温度範囲(℃)-20~7測定精度(mm)±1.5相対湿度(%RH)最大:90

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー距離計