ハンディ型距離計ショットナビ【Granz neo】
遂にクレジットカードより小さくゴルフボール1個分の軽さを実現。ハンディ型GPSゴルフナビの最新モデルです。2.13インチディスプレイは太陽光の下でも鮮明に表示されるカラー反射型液晶を採用。さらに端末を傾けるだけでより見やすいどでか文字で表示。汎用性の高いType-C充電と使い良さも魅力。国内コースレイアウト100%収録&超高精度「マルチ衛星ナビ」を搭載し、あなたにあった最適な攻略ルートを導き出します。
- 付属品
- 充電通信用ケーブル(Type-C)、クイックスタートガイド兼保証書
- 質量(g)
- 46
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 43.8×14×67.5
- 連続使用時間(時間)
- GPS使用時:最大約20
- 機能
- Dynamic Green Eye、Slope Direction、当日のピンポジション表示、フェアウェイナビ、リアルディスタンス、オートビューチェンジ、どでか文字ビュー、アプリ連携、マルチ衛星測位、【新機能】テクノクラフト社製カートナビ導入コースでは当日のピンまでの距離表示が可能
- バッテリー
- リチウムポリマーバッテリー
- ディスプレイ
- MIPカラー反射型液晶
- 充電時間(時間)
- フル充電:約4(PC経由)
- 充電方式
- USB Type-C
- 画面サイズ
- 2.13インチ
- データ転送
- 更新:PCまたはスマートフォンアプリ
- Bluetooth
- Smart4.0
- 防水
- IPX7
- 内容量
- 1台
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ




























