液状ガスケットは配管の接続部分などに使用する消耗品で、空気から遮断されると固化する性質があり、配管に取り付けて固定するだけで気密を保つことが可能です。一度配管を固定してしまうと、固まったガスケットが配管にこびり付い手しまうため、再利用はできません。使用する用途に合わせて使用温度範囲が定められており、エンジンなどに使われるものでは260度まで対応しています。一般的な配管工事では、主にペーストタイプのものが使われます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。 性状ペースト状 外観グレー 指触乾燥時間(分)4 硬さ(デュロメータA)42 引張強度(MPa)2.5 伸び(%)390(せん断時) 引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ) 難燃性(UL94)V-0 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300 密度(g/cm3)1.17(23℃) 絶縁破壊強度(kV/mm)30 比誘電率 50Hz3.2 誘電正接 50Hz2×10-2 熱伝導率(W/mk)0.28 グリーン購入法適合 仕様【体積抵抗率】1TΩ・m 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
1本(100g)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925
RoHS
TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
1本(100g)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンRTV
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。 すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。 電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。 硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング 容量(mL)100 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーンゴム 危険物の類別非危険物 特性絶縁
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975
RoHS
TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。 金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途電気電子機器の防水、気密のための接着、シール、ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング、金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着 硬度(タイプA)25 荷姿100gチューブ 密度(g/cm3)(23℃)1.05 外観流動性 熱伝導率(W/mk)0.21 粘度(23℃)(Pa・s[P])33{330} 危険等級 タックフリータイム(分)10(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非腐食速乾性、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性 危険物の性状非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm)23
1本(100g)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3995
RoHS
・TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。・空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。・表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着 硬度(タイプA)25 荷姿100gチューブ 密度(g/cm3)1.04(23℃) 外観流動性 熱伝導率(W/mk)0.18 粘度(23℃)(Pa・s[P])2.5{25} 絶縁破壊電圧(kV/mm)23 危険等級 タックフリータイム(分)10(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
6,398 税込7,038
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります