18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填 仕様1液性 付属品ノズル1本 ライトピンク 規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137 硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60 発泡体積(L)(最大)30 発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量441mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール 仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能 付属品細ノズル×1 寸法(mm)60×60×281 クリーム 内容量(mL)515(約450g相当) 耐熱温度(℃)-40~+80 カットタイム(分)60~120 危険等級 タックフリータイム(分)15~30 密度(kg/m3)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量450mL RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性自己消火性 危険物の性状非水溶性 施工量22±2L(直径2cmで約70m) 吸水性(g/m2)1.21
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適 仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L 付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本 適合【4VOC基準】JAIA-406799 ライトイエロー タイプエアゾール缶 容量(kg)1 密度26.6kg/cm3 熱伝導率(W/mk)0.0255 危険等級 圧縮強度(N/cm2)10.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.709L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004 曲げ強度(N/cm2)17.3 透湿係数(ng/m2sPa)6.43 危険物の性状非水溶性 吸水量(g/100cm2)0.4
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

1液性硬質ウレタンフォーム・ガンタイプです。 隙間充填用です。倒立使用品です。 【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。 【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。 【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。 【再利用可能】液の吐出量が調整できるガンタイプ。専用ガンの調整弁を回すことで吐出量の調整ができ、無駄なく作業を行うことができます。残量があっても、缶にガンを付けたまま保管すれば1か月をメドに再利用が可能です。
用途隙間充填 仕様1液性 ライトピンク 規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013003、(4VOC基準適合番号)JAIA-506798 内容量(mL)700/1本 発泡体積(L)(最大)40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量524mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(730g)
1,898 税込2,088
当日出荷

繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心
トラスコ品番382-3253 ピンク タイプガンタイプ1液 ガスの種類HC(ノンフロン) 発泡体積(L)36~40 施工長さ直径2cmで約130メートル 発泡倍率30倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.525L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JAIA-009832 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心
トラスコ品番382-6767 クリーム タイプガンタイプ1液 ガスの種類HC(ノンフロン) 発泡体積(L)38±2 施工長さ直径2cmで約130メートル 発泡倍率30倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量534mL RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JAIA-008483 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

手軽に使える断熱充てん材です。 エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。 配管部のすきま・断熱・結露防止にご使用いただけます。 収縮が少なく、約3倍に発泡します。 難燃剤入りです。
用途サッシ回り、開口部の断熱用 クリーム色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(410mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シスタ/ヘンケル(SISTA)発泡ウレタン ホワイトテックフォーム 750ml
エコ商品
硬化後の寸法安定性が高いので、断熱・充填性能を発揮します。きめが細かく大きな巣が少ないので安定した断熱性を実現しています。
用途サッシ、ドアまわりの断熱、防音に。 トラスコ品番194-9129 適合本体SGW927、SGW-927L(別売) ホワイト 発泡体積(L)約33 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.525L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

ABC商会1液型ウレタンフォーム
エコ商品
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。どんな方向でも吐出可能です。日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に高気密・高断熱住宅に。 トラスコ品番358-9824 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

オゾン層を破壊するフロンガスを使用していません。 シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒドを含んでいません。 優れた断熱・吸音効果と接着性。 硬化後はカッターで容易に削れる。 横置き保存でき、工具箱に入れられる。 面吹きノズル(別売り)を使用することで面吹きにも対応。
用途断熱層の防湿気密コーティング サッシ周りの断熱・気密・結露防止 エアコンダクト、配管周りの充填 ドアフレームの充填・接着・断熱・吸音 押入れや壁面の結露防止 木製床の床鳴り防止 コーキング部や壁補修時のバックアップ その他多種多様の断熱・充填・接着・吸音 トラスコ品番442-8617 ライトグリーン タイプ自己消火性 使用可能温度範囲+5℃~+30℃ 引張強度(N/cm2)8 発泡体積(L)25±2 熱伝導率(W/mk)0.03~0.04 吸水率(%)2.5以下 熱伝導度(Kcal/mh・℃)0.026~0.034 危険等級 表面硬化(分)約10 内部硬化(分)約30~40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚) 使用時母材最低温度(℃)+5 密度(kg/m3)15~20 圧縮強度(N/cm2)4~5 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,798 税込3,078
欠品中

難燃適合の発泡ウレタン。ドイツ規格:DIN 4102-1 B1。DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。幅広い環境温度で使用可能。寒冷地(-10℃まで)でも発砲。施工に配慮した安心設計。低発泡で窓枠など歪めにくい。垂直な隙間充てんでも垂れにくい
用途発泡ウレタンに 仕様発泡量(L):約45(1本) クリーム 切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間) 耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃) 施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値) 熱伝導率(W/mk)0.035 危険等級 タックフリータイム(分)約5-7 密度(kg/m3)硬化後:約14-18 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量539mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個(750mL)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能。施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。住宅にやさしい安心設計。低発泡圧で窓枠など歪めにくい。柔軟なフォームで高い追随性。防音性能も従来の50%アップ。きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能。気泡の数が従来の4倍。施工後も高い寸法安定性。寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム
用途発泡ウレタンに 仕様発泡量(L):約20(1本) 切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間) 耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃) 施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値) 熱伝導率(W/mk)0.032 危険等級 タックフリータイム(分)約6-8 密度(kg/m3)硬化後:約19-23 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量310mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個(500mL)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

フォモ・ジャパンハンディフォーム
2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。 2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。 【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。ただし、長期の保存には適しません。開封後30日以内には使い切ってください。なお、空になった容器への原液の再充填はできません。
用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り ライトイエロー 仕様2液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(13.6kg)ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ABC商会簡易型発泡ウレタン
エコ商品
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。360°どんな方向でも使用可能です。
トラスコ品番324-4056 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量196mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

マルチアングル(全方向)吐出・ノンフロンの1液ノズルタイプのピンクフォーム。マルチアングルだから使い易い。ノンフロンで安心。指定VOCを含まないので安心。太ノズルと細ノズルが各1本付属。ピンクフォーム。
ピンク 容量(mL)600 タイプ充てんタイプ1液 ガスの種類HC(ノンフロン) 発泡体積(L)29±2 発泡倍率30倍 危険等級 アズワン品番64-8539-27 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.392L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

難燃適合の発泡ウレタン。ドイツ規格:DIN 4102-1 B1。DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。幅広い環境温度で使用可能。寒冷地(-10℃まで)でも発砲。施工に配慮した安心設計。低発泡で窓枠など歪めにくい。垂直な隙間充てんでも垂れにくい
用途発泡ウレタンに 仕様発泡量(L):約45(1本) クリーム 切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間) 耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃) 施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値) 熱伝導率(W/mk)0.035 危険等級 タックフリータイム(分)約5-7 密度(kg/m3)硬化後:約14-18 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6468mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(750mL×12本)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能。施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。住宅にやさしい安心設計。低発泡圧で窓枠など歪めにくい。柔軟なフォームで高い追随性。防音性能も従来の50%アップ。きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能。気泡の数が従来の4倍。施工後も高い寸法安定性。寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム
用途発泡ウレタンに 仕様発泡量(L):約20(1本) 切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間) 耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃) 施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値) 熱伝導率(W/mk)0.032 危険等級 タックフリータイム(分)約6-8 密度(kg/m3)硬化後:約19-23 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3720mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×12本)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

多目的ウレタン補修キット 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング多目的ウレタン補修キット
エコ商品
簡単に素早く、接着、穴埋め、肉盛、加工が出来る補修キットです。1分硬化型PM/15分硬化型PM15が御座います。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量50mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.27MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『発泡ウレタン』には他にこんなカテゴリがあります