2ページ目: 電気/電子用

161件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一液型RTVゴム 超耐熱 信越化学工業一液型RTVゴム 超耐熱信越化学工業
5,698税込6,268
1本(100g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
低分子シロキサン低減タイプ、高温部での使用に優れています
用途高温部の接着・シールなど硬化方式縮合(アセトン)仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、超耐熱性状中粘度粘度(Pa・s)45硬さ(デュロメータA)35熱伝導率(W/mk)0.25指触乾燥時間(分)12使用温度(℃)-50~300危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体特性耐熱
一般電気用RTVゴム(ペースト状) 信越化学工業一般電気用RTVゴム(ペースト状)信越化学工業
6,998税込7,698
1本
当日出荷
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。ペースト状タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。材質主成分:シリコーン容量(mL)330質量(g)408危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
シリコーン1液型RTVゴム コクゴシリコーン1液型RTVゴムコクゴ
1,398税込1,538
1本(100g)
当日出荷
硬化方式:脱酢酸タイプペースト状-50℃~+180℃までの広範囲な温度にわたりゴム弾性を失わず、ガラス、タイル、プラスチックなどにすぐれた接着性を示します。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。接着用
危険物の類別非危険物
電気・電子部品用シーリング材 信越化学工業電気・電子部品用シーリング材信越化学工業
6,998税込7,698
1本
当日出荷
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール材質主成分:シリコーン質量(g)404容量(g)330
非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
5,598税込6,158
1本(100g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
一般用シリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)一般用シリコーン接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100g)ほか
当日出荷から32日以内出荷
TSE370は、空気中の湿気と反応しゴム弾性体に硬化する1成分酢酸型の接着シール材です。 硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質に対して接着します。 硬化後は一般のシリコーンゴムと同様、耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れていますので、 工業機器、電気通信機器の接着シール材をはじめ、輸送工業、ガラス工業など多くの産業で使用されます。
用途電気、通信機器の絶縁防水シール計器類の防水、防塵、気密のための接着シール自動車、船舶などの窓枠のシール自動車などのエンジン部の油漏れ防止シール冷凍庫、ショーケースなどの接着シール水槽、タイルなどの接着シール洗面台、流し台などの補修接着シール金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着その他、耐熱・耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シールとして仕様速乾性、電気特性使用温度範囲(℃)-55~200対応材質金属、プラスチック、ガラスなど耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
非腐食性シリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食性シリコーン接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
4,398税込4,838
1本(100g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
TSE385は、空気中の湿気(水分)と反応しゴム状弾性体に硬化する1成分アルコール型の液状シリコーンゴムです。 硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質とプライマーなしで良好な接着性を示します。 また硬化の際、放出するものはアルコールですので、金属を腐食させる心配がありません。 硬化後のゴムは一般のシリコーンゴムと同様、耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れていますので、 工業機器、特に電気、電子、通信機器の部品や結線部分の接着シール材として広く用いられています。
用途電気、通信機器、計器の防湿、防塵、気密のため、絶縁、保護のため、通信機器などの防食、耐食シールとして仕様刺激臭なし、電気特性使用温度範囲(℃)-55~200適合規格MIL-A-46146B対応材質金属、プラスチック、ガラス、ポリカーボネート耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
一般電気用 クリア 信越化学工業一般電気用 クリア信越化学工業
4,498税込4,948
1本(100g)
当日出荷
金属を腐食させない一般電気用シーリング剤です。 高粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。
用途アセトンタイプの一般電気用シーリング剤です。透明質量(g)114使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーントラスコ品番492-0970タイプ脱アセトンタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
熱伝導性一液縮合型RTVゴム 信越化学工業熱伝導性一液縮合型RTVゴム信越化学工業
27,980税込30,778
1本(250g)
当日出荷
湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
容量(g)250質量(g)250トラスコ品番389-2000タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン熱伝導率(W/mk)2.4危険物の類別非危険物
3Dシリコンゲル 100ml エルベール3Dシリコンゲル 100mlエルベール(1件のレビュー)
980税込1,078
1セット
当日出荷
固まるハーバリウム。 シリコンオイルと同様の高い透明度。 A液、B液を混ぜることにより硬化するゲルです。 シリコンオイルと同様の高い透明度があり、固まるので容器からこぼれる心配がありません。 ガラス容器などにオイルを注ぐ一般的なハーバリウムでは表現できない、立体的で新しい作品が作れます。
セット内容A液50gml、B液50ml材質シリコン樹脂寸法(Φ×mm)1本あたり:30×90形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り危険物の類別非危険物
シリコーンRTV 信越化学工業シリコーンRTV信越化学工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。 すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。 電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。 硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物特性絶縁
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
7,398税込8,138
1本(5g×1本)
5日以内出荷
高耐熱タイプの導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。金属への接合強度が高く、高温下でも強度の低下が少ない。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途半導体チップなどのダイボンディングに。接着強度が必要な導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。灰色抵抗(Ω)比抵抗:2x10-3(Ω・cm)時間ポットライフ:24時間主成分エポキシ樹脂・銀粘度(Pa・s)18保管温度(℃)-10以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間180℃60分取扱説明書(0.58MB)
LEDモジュール用 2液型液状シリコーン 信越化学工業LEDモジュール用 2液型液状シリコーン信越化学工業
33,900税込37,290
1セット(1kg×2缶)ほか
9日以内出荷から15日以内出荷
二液型液状シリコーンゴムは、主剤と硬化剤を所定量添加、混合・撹拌することにより硬化します。一液型液状シリコーンゴムと同様、電気特性、耐熱性、耐寒性などに優れるほか、深部硬化性や保存性といった性質を兼ね備えています。硬化反応がゴムの厚みに関係なく、表面、内部ともに一様に進行します。硬化剤の種類や量を変えたり、加熱することによって硬化時間を調節することができます。
用途一般電気、ポッティング、LEDモジュールなど仕様ワンポイント:透明、接着硬化方式不可型外観無色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性A剤:指定可燃物/B剤:非危険物
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
7,998税込8,798
1本(15g)
3日以内出荷
従来品【CN-7120】の遅乾タイプです。乾燥速度がゆっくりですのでペースト塗布後の位置合わせなどの作業も快適です!常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。乾燥時間は25℃で2時間、40℃で20分です。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。ペーストの拭き取りには【CN-7120専用溶剤】を使用いただけます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合にスマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末にSEM観察時の試料の一時固定に大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:遅乾●粘度(Pa・S):10灰色主成分熱可塑性樹脂・Ag比重1.7硬化時間(分)120 (25℃)、20 (40℃)危険等級保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性、遅乾危険物の性状非水溶性
シライトRTVハイテンプ(耐熱) Devcon(デブコン)シライトRTVハイテンプ(耐熱)Devcon(デブコン)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
1液型の超耐熱性シリコーンシーラントです。 シリコン系接着剤としての用途の他、シーリング、コーキング、ガスケットの作製などが簡単にできます。 耐候性、耐薬品性を有します。 -53℃から315℃までの幅広い適応です。
用途配管継ぎ手のコーキングに。 耐摩耗セラミックタイルの接着に。 ガスケットの作製に。 電子部品の被覆、保護コーティングに。トラスコ品番359-9941危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTV ダウ・東レ一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTVダウ・東レ
9,698税込10,668
1本(120g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
速乾室温硬化、非腐食性、低分子シロキサン低減品、UL 94 V-0。室温での工程作業の迅速化可能。ソフト・コーティングにより応力に対する信頼性が向上します。
用途モジュール、アセンブリー、回路基板上の部品固定、コーティングなどグレー荷姿120gチューブ伸び(%)235難燃性UL 94 V-0密度(g/cm3)【硬化後】1.18硬化方式室温硬化(オーブン不要)硬度(JIS A)235粘度(Pa・s)23.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性引張強度(kg/cm2)22
二液型RTVゴム 高強度付加タイプ KE-1603-A/B 信越化学工業二液型RTVゴム 高強度付加タイプ KE-1603-A/B信越化学工業
31,980税込35,178
1セット(2kg)
当日出荷
複雑な型取り用に適しています。高透明の型取り製品です。
仕様作業可能時間:90分、標準硬化時間:24時間タイプ高強度付加配合(比率)1:1引張強度(MPa)3.5硬さ(デュロメータA)28外観無色透明内容量(kg)A剤:1、B剤:1粘度(Pa・s)A:85、B:50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂強度12(kN/m)
耐熱性シリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)耐熱性シリコーン接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(100g)ほか
当日出荷から32日以内出荷
空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。 流動性に優れ、種々の材料と良好な接着性を示します。 硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、耐水性、電気絶縁性に優れていますので、 電気通信機器、自動車部品などのシール材やコーティング材、微小部品のポッティング材として使用されます。
用途電気、通信機器の絶縁防水シールおよびポッティング、計器類の防水、防塵、気密のための接着シール、微小電子部品の絶縁ポッティング、回路基板の防湿コーティング、金属、ガラス、プラスチック、木材などの一般接着として仕様腐食性、電気特性、流動性使用温度範囲(℃)-55~200適合規格UL94HB認定対応材質金属、プラスチック、ガラスなど危険等級耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
型取りRTV縮合用希釈材 信越化学工業型取りRTV縮合用希釈材信越化学工業
7,398税込8,138
1個(100g)ほか
当日出荷から18日以内出荷
作業条件などの点から硬化後の物性を大きく下げないでRTVシリコーンゴムの粘度のみを下げたい場合には、希釈剤としてRTV-シンナーをお使いください。 たとえば、RTV-シンナーを10%加えることにより粘度を約半分にすることができます(RTV-シンナーはシリコーンであり、揮発成分を含みません)。 ただし、希釈剤を入れすぎると物性に悪影響を与えます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業二液型RTVゴム 高強度付加信越化学工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セットほか
31日以内出荷
高透明の型取り製品です。
付属品CAT-RG 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350可使時間(分)200(23℃)引張強度(MPa)4.3密度(g/cm3)1.03(23℃)硬さ(デュロメータA)28外観無色透明粘度(Pa・s)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)12添加量CAT-RG(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業二液型RTVゴム 高強度付加信越化学工業
18,980税込20,878
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷
高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 CAT-1310SまたはCAT-1310Lを10%添加・混合することにより硬化します。 半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310S 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350可使時間(分)80(23℃)引張強度(MPa)5.5密度(g/cm3)1.08(23℃)硬さ(デュロメータA)40外観半透明粘度(Pa・s)75危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)25添加量CAT-1310S(10.0%)
一液型RTVゴム/透明/一般電気用 信越化学工業一液型RTVゴム/透明/一般電気用信越化学工業
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
用途電気・電子部品の接着、シール用透明容量100g危険物の類別非危険物
電気電装部品用接着シール剤 1226 スリーボンド電気電装部品用接着シール剤 1226スリーボンド
5,998税込6,598
1個
欠品中
電気絶縁性、耐熱性に優れています。スズフリー対応品です。脱アルコールタイプで、金属やプラスチックに対する腐食がありません。
用途車載用電装品ケース接着に。トラスコ品番345-8456容量(g)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)97危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
1 成分形アルコール型防火戸用指定シリコーンシーリング材 SE-5006(各種カラー) ダウ・東レ1 成分形アルコール型防火戸用指定シリコーンシーリング材 SE-5006(各種カラー)ダウ・東レ
4,998税込5,498
1本(330mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
1 成分形アルコール型の防火戸用指定シリコーンシーリング材です。耐久性、耐候性に優れ、JIS A 5758 の耐久性区分 9030 に適合します。優れた耐久性、耐候性を示します。各種金属、ガラス、タイル、陶磁器等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。オキシム型に比べ低臭です。硬化途上のムーブメントによる表面クラックが発生しにくい製品です。プラスチック、塗装アルミに対して優れた接着性を示します。混合作業が不要な 1 成分形であり、作業性に優れています。
用途防火設備の目地シール。防火区画の目地シール。防火戸の目地シールなど。仕様●代表プライマー:ガラス、金属、金属塗装面(プライマーD3-RF)、コンクリート(プライマーB)●入目:330ml(カートリッジ)●外貨:ペースト状●流動性:なし不揮発分97.5(%)密度1.48タックフリータイム(分)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応自然発火点(℃)480
非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
5,998税込6,598
1本(100g)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。 金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途電気電子機器の防水、気密のための接着、シール、ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング、金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬度(タイプA)25荷姿100gチューブ密度(g/cm3)(23℃)1.05外観流動性熱伝導率(W/mk)0.21粘度(23℃)(Pa・s[P])33{330}危険等級タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性非腐食速乾性、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)23
シリコーン1液型RTVゴム コクゴシリコーン1液型RTVゴムコクゴ
1,398税込1,538
1本(100g)
当日出荷
硬化方式:オキシムタイプ外観:ペースト状すぐれた電気特性を発揮する。電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。半透明の他に黒、白、グレー、ベンガラ色等の色があります。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。電気絶縁用
透明危険物の類別非危険物
ワッカー型取りシリコーン 縮合型 硬化剤 旭化成ワッカーシリコンワッカー型取りシリコーン 縮合型 硬化剤旭化成ワッカーシリコン
4,498税込4,948
1セット(40g×10缶)
10日以内出荷から14日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
一般型取り用 信越化学工業一般型取り用信越化学工業
11,980税込13,178
1缶(1kg)
当日出荷
一般型取り用シリコーンゴムです。縮合タイプです。
用途一般型取用。トラスコ品番423-0051種別2液混合型材質主成分:シリコーンゴム質量(kg)1.3灰白色容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg
型取りRTV付加用プライマー 信越化学工業型取りRTV付加用プライマー信越化学工業
7,698税込8,468
1個(100g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
適合(RTVシリコーンゴム)付加タイプ比重0.78(25℃)適合材金属およびプラスチック外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)0.6(25℃)危険物の性状非水溶性
変成シリコーン TRUSCO変成シリコーンTRUSCO
749税込824
1本
当日出荷
広範囲の下地材料への接着性に優れています。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。防カビ性、耐候性、耐久性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。無溶剤、低臭の健康住宅対応品です。日本シーリング材工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途一般建築物の内・外装目地、パイプ貫通部まわりのシール。塩ビ鋼板、各種カラー鋼板等の接続部や、トタン・ブリキ・折板等の継ぎ目シール・コーキング。モルタル、コンクリートの亀裂補修やすき間シール。自動車、車両、船舶などの窓枠、継ぎ目シール。材質主成分:変成シリコーン樹脂容量(mL)333使用温度範囲(℃)-30~90JIS規格なし危険物の類別非危険物
マッシュシール MSシリーズ スミフロンマッシュシール MSシリーズスミフロン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
シリコーンゲル 1液型 KE-1056 信越化学工業シリコーンゲル 1液型 KE-1056信越化学工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本(1kg)
10日以内出荷
シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低架橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる
用途クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等タイプ加熱硬化型超耐寒・速硬化比重(25℃)0.99外観微濁液状硬化条件130℃/30min粘度(mPa・s)(23℃)800危険物の類別非危険物硬化時間100~150℃加熱で15~60分
シリコンシーラント ヤガミシリコンシーラントヤガミ
8,398税込9,238
1個
当日出荷
シリコンラバーヒーター専用のシリコン接着材です。
使用方法1.シリコン接着材を適量取り、シリコンラバーヒーターにゴムベラなどで薄く延ばしてください。 この時ごみなどが付着しないよう注意して下さい。また塗布量が多すぎますと熱伝導が悪くなります。2.被加熱側の接着面をきれいに清掃してください。特に表面にバリなどの突起物がないか確認してください。 また油脂分がある場合はアルコールなどの溶剤で取り除いてください。3.その後シリコンラバーヒーターを被加熱側に押し当て接着させてください。 ( 余分にはみ出たシリコン接着材はふき取ってください) この時ヒーターと被加熱側の間に空気が入らないように注意して下さい。 空気が入り浮いた状態になりますと熱だまりができオーバーヒートの原因となります。4.完全に乾ききるまでに1日掛かります。全体を密着させた後は、動かないように確り養生してください。 またリード線を引っ掛けたり、リード取出し部分に力がかからないように養生してください。使用の目安シリコンラバーヒーター10cm×10cm(=100cm2)の面積に約3~5g(約0.03~0.05g/cm2)危険物の類別非危険物
二液型RTVゴム 信越化学工業二液型RTVゴム信越化学工業
15,980税込17,578
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷から13日以内出荷
付属品CLA-9 100g破断伸度(%)750可使時間(分)150(23℃)引張強度(MPa)3.4密度(g/cm3)1.20(23℃)外観灰白色粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間硬度(アスカーC)30添加量CLA-9(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業二液型RTVゴム 高強度付加信越化学工業
13,980税込15,378
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷から14日以内出荷
付属品CAT-1600 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)200可使時間(分)150(23℃)引張強度(MPa)6.5密度(g/cm3)1.27(23℃)硬さ(デュロメータA)45外観灰白色粘度(Pa・s)170危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)15添加量CAT-1600(10.0%)
1液型RTVシリコーンシーリング材 UL品 KE-40RTV 信越化学工業1液型RTVシリコーンシーリング材 UL品 KE-40RTV信越化学工業
7,198税込7,918
1本(150g×1本)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
UL認定品(難燃 94 V-0)の1液型RTVシリコーンシーリング材です。
用途電子、電気、一般工業用引張強度2.9MPa難燃性UL 94 V-0密度(g/cm3)(23℃)1.58指触乾燥時間(分)12硬さ(デュロメータA)60硬化方式縮合(オキシム)外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応伸び切断時:2
一般型取り用縮合型液状シリコーンゴム TSE-3502 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)一般型取り用縮合型液状シリコーンゴム TSE-3502モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
11,980税込13,178
1缶
7日以内出荷から8日以内出荷
流動性に優れた2成分縮合型液状シリコーンゴムです。逆テーパーのない片面型取り、簡単な割り型などの一般型取りに適しています。低粘度で、流動性に優れています。使い方により硬化触媒をCE-60(10g)、CE-62(10g)から選択ください。
用途ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型樹脂として、アクセサリー類、人形、美術工芸品、装飾ローソクの製作。塩ビゾルによる各種食品サンプルの製作など硬度(タイプA):60容量(kg)(缶)1比重(23℃)1.48伸び(%)切断時:130引張強度(MPa)4.9外観主剤:(硬化前)灰白色流動性、(硬化後)灰白色ゴム状粘度(Pa・s)(硬化前/23℃)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mLRoHS指令(10物質対応)対応
万能シーリング剤 カートリッジタイプ 信越化学工業万能シーリング剤 カートリッジタイプ信越化学工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。プライマーは不要です。
用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。トラスコ品番814-8137危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
1液形高耐熱性シリコーンシーラント ダウ・東レ1液形高耐熱性シリコーンシーラントダウ・東レ
39,980税込43,978
1箱(330mL×10本)
当日出荷
約200度の高温となる用途に適しています。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 硬化物は柔軟なゴムです。 オキシム型ノンサグタイプのシーリング材で、様々な部材に使用できます。 有機系シーラントに比べて耐久性が高く、交換頻度を減らすことができるので、低コスト・サステイナビリティに寄与します。
用途高耐熱性の要求される各種シール・接着用途に幅広くご使用いただけます。 ヒーターなど家電部品の各種シール・充填用途。オーブン、熱交換器、煙突部など。各種高温下で使用される部品の接着、シール、ポッティング、封止・保護コーティングなど。黒褐色タイプオキシム温度範囲(℃)-40~200硬さ17(JIS タイプ A)伸び(%)600適合材各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器等引張強度(MPa)2密度(g/cm3)1.03タックフリータイム(分)6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類性状1成分形、オキシム型、室温硬化型シーラント
難燃接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)難燃接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
6,598税込7,258
1本(130g)
15日以内出荷
難燃性に優れています:UL94V-0認定取得品 低分子シロキサン低減品です。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません:MIL-46146Bの腐食試験に合格します。 1成分・速乾アルコールタイプです。 接着性に優れています。
用途家庭用電気器具、通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着シール ハイブリッドIC、高電圧部、プリント基板などの電子部品の絶縁、防振シール 金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬さ38(タイプA)体積抵抗率(Ωcm)1.0×107引張強度(MPa)1.5{1.5kgf/cm2}外観半流動性硬化条件23℃、50%RH、7日熱伝導率(W/mk)0.36切断時伸(%)170誘電正接0.02(60Hz)引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])1.0{10}タックフリータイム(分)5分(23℃)体積抵抗率(Ω・m)1.0×1015絶縁破壊強度(kV/mm)22

液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります

電気/電子用