絞り込み
特性
  • 耐油
  • さび止め(1)
  • 絶縁(5)
  • 耐久・耐摩耗(24)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐熱・難燃(34)
  • 耐薬品(14)
  • 耐食・防腐(9)
  • 速乾(3)
  • 防水・耐水(11)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • 関西パテ化工(1)
  • Genus(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属補修用とは建築物の補修材の種類であり、主に自動車や機械設備の補修に使用する粘土状のパテのことです。金属のほか、プラスチック、木、ガラスなど万能補修が可能なパテや、配管や各種機械器具の穴やひび割れを補修するパテに人気があります。鉄粉タイプの補修材は高価ですが、溶接に頼らずに金属の補修ができ、金属だけでなく、木材やコンクリートにも高い接着力があるので好評。アルミ粉タイプの補修材は、アルミ鋳物や金属材質の設備機器の穴埋めや肉盛りに適しています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
絶縁(5)
耐久・耐摩耗(24)
耐候(1)
耐寒(2)
耐油
耐熱・難燃(34)
耐薬品(14)
耐食・防腐(9)
速乾(3)
防水・耐水(11)
鉄粉配合パテ 速硬化 モノタロウ鉄粉配合パテ 速硬化モノタロウ(32件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット(500g)
当日出荷
鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。 スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。濃灰色特性耐油、耐薬品硬化時間4時間/25℃成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、二酸化ケイ素、添加剤・着色顔料硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ配合(重量比)主剤:硬化剤=7:1、(容積比)主剤:硬化剤=5:2比重(硬化後)2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分)7~8危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(1.0MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300 Genus耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300Genus(12件のレビュー)
3,498税込3,848
1個(44g)ほか
当日出荷
■ 製品の特徴 火気厳禁対応:溶接不可・火気厳禁の場所での補修に。 高耐熱性 : -30℃~220℃の広範囲で接着力を維持。 耐熱衝撃 :繰り返しの熱サイクル、冷熱ショックに強い耐久性。 金属光沢 :機械加工が可能。磨き上げでリアルな金属光沢を再現。 高耐性 :耐水、耐海水、耐油、耐薬品性能を完備。 低収縮 :厚肉盛りでも「引け」が出にくい優れた硬化性能。 高熱伝導 :熱伝導率1.0W/mK以上を実現。 ■ プロフェッショナルが選ぶ理由 本製品は、精密な機械加工を前提とした設計となっており、仕上げを磨き上げることでアルミ表面に比肩する重厚な金属光沢が現れます。 また、※※ソルベントフリー(有機溶剤不使用)※※設計により、施工者の皮膚への負担を軽減。ガス発生がないためデリケートな電子部品や 密閉箇所でも安心して導入いただけます。長期保管が可能で、必要な時に最高のパフォーマンスを発揮する、現場必携の一剤です。
用途■ 主な用途例 1. プラント・工場設備(MRO) 漏れ止め・防錆:ボイラー、配管、フランジ、タンクの亀裂補修。 緊急修繕 :防爆エリア等、火気厳禁現場での溶接代替。 肉盛り・充填 :機械装置の摩耗修復、組み立て時の隙間充填。 2. エンジン・船舶・自動車部品・自転車部品 エンジン再生 :ブロック、クランクケース、ラジエーターの穴埋め。 精密修復 :冷却フィンの欠損、アルミホイールのガリ傷補修。 船舶・防水 :耐海水性能を活かした船体補修。 3. 金型・溶接・接合補強 金型補修 :電鋳・プラ金型の精密欠損修復。 溶接サポート :スポット溶接のシーリング、鋳物の巣穴埋め。 接合強化 :ネジ・リベット部の強度アップ、燃料タンク等の防錆。 4. 形状復元・造形 ネジ山修復 :なめたネジ山の再生・肉盛り・再タップ加工。 金属造形 :アルミ・鉄風の質感を持たせた造形・表面仕上げ。灰色(磨くと銀色の金属光沢)熱伝導率(W/mk)1.0危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類混合比主剤:硬化剤=100:10関連資料化学物質等安全データシート(0.9MB)化学物質等安全データシート(SDS)(2.6MB)硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限)取扱説明書(0.76MB)危険物の性状非水溶性/水溶性
鉄粉配合パテ 超速硬化 モノタロウ鉄粉配合パテ 超速硬化モノタロウ(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(300g)
当日出荷
スタンダードタイプの16倍の速さで硬化する。 主剤と硬化剤を「見た目」で1:1で混ぜるので、簡単に素早く作業を終えることができる。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 鉱物油、ガソリン、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。濃灰色特性耐油、耐薬品硬化時間1時間/25℃成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、添加剤・着色顔料硬化剤:ポリメルカプタン、充填剤、人造鉱物繊維、シリカ、N,N-ジメチル-ホルムアミド、酸化チタン使用温度範囲(℃)-40~95配合(重量比)主剤:硬化剤=2:1、(容積比)主剤:硬化剤=1:1比重(硬化後)1.6耐熱温度(℃)95可使時間(分)3~5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
耐摩メタル 関西パテ化工耐摩メタル関西パテ化工
9,998税込10,998
1本(0.5kg)
当日出荷
アルミナセラミックス粉を配合し、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。 摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。特性耐油、耐塩水、耐薬品硬化時間(時間)15セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg適合機器配管、タンク、バルブ、シャフト軸、ベアリングハウジング、熱交換器、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)50圧縮強さ(MPa)61~75引張強度(MPa)28~35曲げ強さ(MPa)41~50収縮率(%)0.05弾性係数縦4900~5200外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)15~19粘度(mPa・s)高粘度ペースト状線膨張係数(×10-6/℃)57危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料使用方法硬度(ショア D)88塗布面積(m2/セット)0.053(5mm厚時)
フロアパッチFC 10lbセット Devcon(デブコン)フロアパッチFC 10lbセットDevcon(デブコン)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
各種素材との接着性がよく、高強度です。 速硬化性で同梱のプライマーとの併用で 湿潤面でも施工が可能です。 水・油・溶剤やアルカリへの耐性が良好です。 硬化時間が3時間(25℃)の速硬化。 圧縮強度が高い(コンクリート強度の3倍)。 接着力が強く剥がれにくい。 コンクリート・モルタルで補修しても頻繁に剥がれてしまう過酷な環境に対応できる高性能な補修剤です。 硬化前に有機溶剤をつけたコテ等で表面をこすればなめらかな表面にする事ができます
用途コンクリートなどへのボルトの固定。 コンクリート・木・金属の欠損部補修。 交通量の激しい床面の速硬化補修に。 フォークリフトの通行によりダメージを受けた、エキスパンションジョイントの補修に。 食品工場の湿潤面床、側溝の補修に。トラスコ品番384-5800質量(kg)4.5耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)5塗布面積(m2)0.4(6mm厚み)硬化時間(時間)3(25℃)色調灰色特性耐水、耐油、耐溶剤、耐アルカリ
金属用パテ