絞り込み
  • 色ホワイト系(1)
特性
  • 耐候(1)
ブランド
  • 太平洋セメント
  • マノール(59)
  • 家庭化学(45)
  • トーヨーマテラン(21)
  • サンホーム(19)
  • 日本化成(14)
  • 菊水化学工業(12)
  • エスコ(10)
  • 太平洋マテリアル(10)
  • 日本ジッコウ(8)
  • アサヒペン(7)
  • CC印(ニッカトー)(7)
  • オバナヤ・セメンテックス(7)
  • ミラコン(6)
  • マツモト産業(6)
  • 陽光物産(6)
  • 住友大阪セメント(6)
  • 日本理化学(4)
  • 吉野石膏(4)
  • ロードサポート(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ホワイト系
ホワイト系(1)
  • 高炉セメントB種 太平洋セメント

    高炉セメントB種

    太平洋セメント(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    高炉セメントはポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を所定量混合して製造されたセメントです。 高炉スラグ微粉末は溶鉱炉で銑鉄を製造する際に副生する溶融状態の高炉スラグを水などで急冷固化し微粉砕したもので、 セメントの水和反応で生成した水酸化カルシウムなどのアルカリ性物質や、石膏などの刺激により水和・硬化する「潜在水硬性」と呼ばれる性質をもっています。 このため、高炉セメントでは配合された高炉スラグ微粉末の潜在水硬性が長期にわたり発揮され、緻密で安定な硬化体組織を形成しますので、 長期強度発現性や化学抵抗性に優れたコンクリートを製造することができます。 高炉セメントは混合される高炉スラグ微粉末の分量により、A種(5を超え30%以下)、B種(30を超え60%以下)、C種(60を超え70%以下)の三種類に分類されますが、 その中でもB種が最も多く生産され、幅広い分野で使用されています。
    用途一般土木工事、一般建築構造物の基礎工事、ダム・橋梁・地中梁等のマスコンクリート、河川・港湾・上下水道工事、道路・トンネル・鉄道工事密度(g/cm3)3.04危険物の類別非危険物面積(cm2)比表面積:3750(JIS規格値≧3000)
  • 太平洋ホワイトセメント 太平洋セメント

    太平洋ホワイトセメント

    太平洋セメント
    3,898税込4,288
    1袋
    4日以内出荷
    白さが際立ち、色鮮やかな着色コンクリートにも幅広く対応。ホワイトセメントは、一般のポルトランドセメントの呈色成分である酸化第二鉄 (Fe203) および酸化マグネシウム (MgO) を少なくすることによって白色化したセメントであり、 基本的な性質は普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。また、ホワイトセメントは顔料を混ぜて自由に着色できることから、 建築物の内外壁や装飾用、 コンクリート製品などに使用されています。1. 色合いが純白である。ホワイトセメントの白色度は、 CIE白色度で65程度となり、 ほぼ純白です。2. 基本的な物性はポルトランドセメントと同等。圧縮強さなどの基本的な物性は、 普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。3. 自由に着色できる。コンクリートの骨材や顔料を変えることによって、 自由に着色ができます。4. 耐久性が大きく水に侵されない。ホワイトセメントは、 プラスター類とは異なり、 水や風雨に対して充分な耐久性、耐候性をもっています。
    用途レディーミクストコンクリート(打放し仕上げ)。記念碑、 道路用製品。建築用プレキャストコンクリート。テラゾタイル、 テラゾ製品。化粧コンクリートブロック。左官用仕様比表面積(cm2/g):3840、凝結:水量27.5%、始発2h-30min、終結3h-30min成分強熱減量ig.loss2.27%、酸化マグネシウムMgO0.81%、三酸化硫黄SO32.90%、塩化物イオンCl-0.012%、全アルカリNa2Oeq0.23%ホワイト密度(g/cm3)3.05圧縮強度(N/mm2)1d:15.3、3d:33.7、 7d:49.8、28d:67.1危険物の類別非危険物特性耐候性安定性

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

セメント