ウォータークーラーとは、清潔な水を冷やして提供するためのアイテム。クーラーと名前がついていますが、冷水専用だけではなく温水も出すことが可能なタイプもあります。本体は水道管直結タイプとタンクタイプがあり、使用する場所によって適切なものを選ぶことが可能です。水道管直結タイプは、配管工事が必要ですが給水の手間がなく初期設備を整えればいつでも簡単に使用できます。タンクタイプは、タンクの水がなくなるごとにタンクを変えることになりますが、工事が必要ないため場所を選ばずに利用が可能です。オフィスや公共施設だけではなく家庭でも使用されています。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォータークーラー用 浄水カートリッジ  WT-P2 SARAYA(サラヤ)ウォータークーラー用 浄水カートリッジ WT-P2SARAYA(サラヤ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
1日100L使用で約半年間持続
トラスコ品番855-5436規格WT-1000P用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×320
温冷水サーバー ベルソス温冷水サーバーベルソス
9,980税込10,978
1台
6日以内出荷
ペットボトル式の温冷水サーバー。市販の2Lペットボトルが使えるので簡単・お手軽にご利用いただけます。水を定期購入する必要がなく、重たいタンクを持ち運んでセットする必要がありません。
用途ボトル用キャップは2種類付属しております。ご使用のペットボトルの口に合うキャップを装着してください。温水チャイルドロック機能付き。セット内容本体、ボトルトレー、水受けトレー、ペットボトル専用キャップ質量(kg)2.2ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)【温水】345【冷水】57コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×385設置場所室内専用
ウォータークーラー 水道直結式 床置型 自動洗浄機能付き ノンフロン ニシヤマ(西山工業)ウォータークーラー 水道直結式 床置型 自動洗浄機能付き ノンフロンニシヤマ(西山工業)
169,800税込186,780
1台(1台)
翌々日出荷
1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。仕様床置水道直結型その他【抽出】ボタン、足踏ペダルトラスコ品番680-3673タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ電源(V)単相100タンク容量(L)3金具【据付】N103291001RA 5271対応冷水専用電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)264/269機能自動洗浄機能付本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ947本体寸法(mm)幅360設置方式床置型標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
ウォータークーラー 水道直結式 床置型 スタンダード ノンフロン ニシヤマ(西山工業)ウォータークーラー 水道直結式 床置型 スタンダード ノンフロンニシヤマ(西山工業)
149,800税込164,780
1台(1台)
当日出荷
いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。仕様床置水道直結型その他【抽出】ボタン、足踏ペダルトラスコ品番680-3671タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ電源(V)単相100タンク容量(L)3金具【据付】N103291001RA 5271電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)264/269本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ947本体寸法(mm)幅360設置方式床置型別売品番専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売)標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
WMSグラスフィラーユニット ニシヤマ(西山工業)WMSグラスフィラーユニットニシヤマ(西山工業)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
水筒等に冷水を入れることができます。
用途WMSシリーズ専用グラスフィラー(補助蛇口)。トラスコ品番364-8872セット内容グラスフィラー(補助蛇口)、蛇口(新)、パッキング(蛇口用)本体寸法(mm)奥行62本体寸法(mm)高さ192本体寸法(mm)幅17
浄水型ウォーターサーバー エア・ウォーター浄水型ウォーターサーバーエア・ウォーター
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
宅配水のように煩わしいボトル交換作業が不要なタンク式を採用。冷媒ガス不使用・ノンフロンタイプなのでフロン管理工数が掛かりません。水道水を使用するためランニングコストパフォーマンスが高い製品です。マイボトルにも注水可能です。
用途職場の熱中症対策にも最適トラスコ品番692-2585ホワイトタンク容量(L)4.2(冷水1.3/常温水0.8/温水1.5温度(℃)冷水:通常モード3~10/エコモード7~13、温水:通常モード78~88/エコモード60~65本体寸法(mm)奥行390本体寸法(mm)高さ1102本体寸法(mm)幅260標準消費電力料金(50Hz)37.7kwh/月(省エネモード32.4kwh/月)※1日あたり6hrの省エネ運転ができた場合
ウォーターサーバー【卓上型温冷両用タイプ】 Toffy ラドンナウォーターサーバー【卓上型温冷両用タイプ】 Toffyラドンナ
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
従来機種に比べて横幅も約6cmダウン!2Lペットボトルをセットして手軽に使えるウォーターサーバー!ほこり混入防止機能付きキャップを採用し、ボトルカバーも不要になった新設計!お好みのミネラルウォーターをお使いいただけます。冷水は飲料用として、温水はお茶やコーヒー用など従来のポットの代わりとして使えます。
仕様●冷水能力:【内蔵冷水槽容量】500ml 、【設定温度】10~15℃●温水能力:【内蔵温水槽容量】900ml、 【設定温度】85~95℃付属品2Lボトル用専用キャップ(2種)、空焚き防止解除棒、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(kg)約2.6ASH WHITE電源(V)AC100 50-60Hz外形寸法【本体のみ】約208(W)×395(H)×305(D)mm定格消費電力(W)【作動時】温水器/500、冷水器/65使用環境10℃~38℃、湿度90%以下の環境下で使用
ペットボトル式 ホットウォーターサーバー  ホワイト MO-SK003-WH ライフオンプロダクツペットボトル式 ホットウォーターサーバー ホワイト MO-SK003-WHライフオンプロダクツ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。すぐお湯が欲しい時に最適温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。用途に合わせて温度調節が可能アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。2Lペットボトルまで対応付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。誤作動防止のロック機能付お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。クリーンモードを搭載ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。タンクレスで衛生的どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。ご家庭から職場までコンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。ボトルキャップコネクターは2サイズご用意国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。
タンク容量(L)2
SA18-8温冷水クーラー TKGSA18-8温冷水クーラーTKG(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
高さ(mm)(蛇口までの高さ)120
ウォータークーラー(冷水専用タイプ) 自動洗浄機能付 ニシヤマ(西山工業)ウォータークーラー(冷水専用タイプ) 自動洗浄機能付ニシヤマ(西山工業)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。低床タイプのため子供にも使いやすくなっています。
用途工場、事務所、公共施設などに。付属品据付金具トラスコ品番684-5591タイプ抽出:ボタン、足踏ペダル電源(V)単相100タンク容量(L)3電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)264/269本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ820本体寸法(mm)幅360設置方式床置型
(交換用)浄水器 カートリッジ クリタック(交換用)浄水器 カートリッジクリタック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」 wattaの取替カートリッジ
仕様ろ材炭:抗菌繊維状活性炭寸法(mm)120×249能力塩素除去50000L流量(L/min)ろ過:1.2(0.1MPa時/ウォーターサーバー利用時)カートリッジ抗菌性有
ウォータークーラー ホシザキウォータークーラーホシザキ
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
仕様冷水のみ質量(kg)18消費電力(W)151/155容量(kVA)0.39(3.9A)電源(単相/V)100温度設定範囲(℃)[低]約5 [中]約8 [高]約12冷却器外周クーリングコイル巻付
浄水型ウォーターサーバー交換フィルター エア・ウォーター浄水型ウォーターサーバー交換フィルターエア・ウォーター
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
2種類の高性能カーボンフィルターで合計23項目の異物や細菌を除去できます。
用途浄水型ウォーターサーバー OWT-ノボ用 交換フィルターです。トラスコ品番692-2584セット内容NO.1フィルタ―(セディメントカーボンフィルター)水道水に含まれる微粒子(ゴミなど)を取り除くプレフィルター、No.2フィルター(UFカーボンフィルター)水道水に含まれる残留塩素、雑菌などを取り除く限外ろ過膜
タンクトップ式 卓上型 マルチ ニシヤマ(西山工業)タンクトップ式 卓上型 マルチニシヤマ(西山工業)
159,800税込175,780
1台
欠品中
いつでも冷たい飲料が最大12リットル用意できます。お水だけでなくジュースなどの飲料が使用できます。水出しパックなどを使用して飲料が作れます。ホース排水可能です。飲食店、事務所、公共施設など。
電源(V)単相100タンク容量(L)12電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)192/212本体寸法(mm)奥行376本体寸法(mm)高さ600コード206-7361本体寸法(mm)幅352アズワン品番64-8773-05
ウォーターサーバー Watta クリタックウォーターサーバー Wattaクリタック
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。 wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm)272×399×1175タイプタンク消費電力(W)冷水:105、温水:465定格電圧(V)AC100(50hz・60hz共通)タンク容量(L)冷水:3.6、温水:1.6温度(℃)冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
ウォータークーラー ホシザキウォータークーラーホシザキ
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
温水・冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)100質量(kg)18冷却器外周クーリングコイル巻付電流(A)冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0仕様温水・冷水切替
ウォータークーラーマイボトルタイプ ニシヤマ(西山工業)ウォータークーラーマイボトルタイプニシヤマ(西山工業)
429,800税込472,780
1台
当日出荷
1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。
用途工場、事務所、公共施設などに。付属品据付金具トラスコ品番679-8662タイプ抽出:ボタン、足踏ペダル電源(V)単相100電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)260/290本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ1280本体寸法(mm)幅360設置方式床置型
ウォータークーラー 水道直結式 床置型 レンタル業者仕様 ノンフロン ニシヤマ(西山工業)ウォータークーラー 水道直結式 床置型 レンタル業者仕様 ノンフロンニシヤマ(西山工業)
179,800税込197,780
1台(1台)
5日以内出荷
移動に便利な取っ手を装備しています。保管の際にペダルを本体へ収納ができます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途レンタル業者向けに。工事現場、工場、事務所、公共施設などに。特記レンタル業者向け仕様床置水道直結型その他【抽出】ボタン、足踏ペダルトラスコ品番680-3672タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ電源(V)単相100タンク容量(L)3金具【据付】N103291001RA 5271電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)264/269本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ947本体寸法(mm)幅360設置方式床置型標準消費電力料金(50Hz)8.18円/h標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
ペットボトル式 ホットウォーターサーバー  ダークグレー MO-SK003-DG ライフオンプロダクツペットボトル式 ホットウォーターサーバー ダークグレー MO-SK003-DGライフオンプロダクツ
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。すぐお湯が欲しい時に最適温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。用途に合わせて温度調節が可能アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。2Lペットボトルまで対応付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。誤作動防止のロック機能付お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。クリーンモードを搭載ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。タンクレスで衛生的どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。ご家庭から職場までコンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。ボトルキャップコネクターは2サイズご用意国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。
タンク容量(L)2
コールドウォーターディスペンサー ホシザキコールドウォーターディスペンサーホシザキ
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷
冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー 水道直結
電源(単相/V)100容量(kVA)0.52(5.2A)消費電力(W)225/265冷却方式アイスバンク方式復帰時間3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)

低温機器類』には他にこんなカテゴリがあります

ウォータークーラー