絞り込み
タンク容量(L)
- 3
- 2(2)
- 3.6(1)
- 4.2(1)
- 12(1)
- 18(2)
ブランド
- ニシヤマ(西山工業)(2)
ウォータークーラーとは、清潔な水を冷やして提供するためのアイテム。クーラーと名前がついていますが、冷水専用だけではなく温水も出すことが可能なタイプもあります。本体は水道管直結タイプとタンクタイプがあり、使用する場所によって適切なものを選ぶことが可能です。水道管直結タイプは、配管工事が必要ですが給水の手間がなく初期設備を整えればいつでも簡単に使用できます。タンクタイプは、タンクの水がなくなるごとにタンクを変えることになりますが、工事が必要ないため場所を選ばずに利用が可能です。オフィスや公共施設だけではなく家庭でも使用されています。
「タンク容量(L)」から絞り込む
2(2)
3
3.6(1)
4.2(1)
12(1)
18(2)

ウォータークーラー 水道直結式 床置型 スタンダード ノンフロン
ニシヤマ(西山工業)¥149,800税込¥164,7801台(1台)当日出荷いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。用途工場、事務所、公共施設などに。仕様床置水道直結型その他【抽出】ボタン、足踏ペダルトラスコ品番680-3671タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ電源(V)単相100タンク容量(L)3金具【据付】N103291001RA 5271電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)264/269本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ947本体寸法(mm)幅360設置方式床置型別売品番専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売)標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
ウォータークーラー 水道直結式 床置型 レンタル業者仕様 ノンフロン
ニシヤマ(西山工業)¥189,800税込¥208,7801台(1台)欠品中移動に便利な取っ手を装備しています。保管の際にペダルを本体へ収納ができます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。用途レンタル業者向けに。工事現場、工場、事務所、公共施設などに。特記レンタル業者向け仕様床置水道直結型その他【抽出】ボタン、足踏ペダルトラスコ品番680-3672タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ電源(V)単相100タンク容量(L)3金具【据付】N103291001RA 5271電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)264/269本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ947本体寸法(mm)幅360設置方式床置型標準消費電力料金(50Hz)8.18円/h標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h