シーリングライト :「アルミニウム」の検索結果
関連キーワード
用途周囲環境温度 20℃-+40℃一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可
質量(kg)3.5
色シルバー
高さ(mm)531
材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)
モジュールLED:付
取り付け形状防雨形
縦(mm)310
横(mm)310
光源寿命40000時間
配光角度(°)拡散:67
光色昼白色
IP等級IP53
LED交換不可
電源ユニット別売
用途丸型露出ボックスにも取付可能、周囲環境温度 20℃-+40℃一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可
質量(kg)2.4
色シルバー
高さ(mm)531
材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)
モジュールLED:付
取り付け形状一般屋内専用
縦(mm)310
横(mm)310
光源寿命40000時間
配光角度(°)拡散:67
光色昼白色
IP等級IP20
LED交換不可
電源ユニット別売
仕様防雨形
種別12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当
質量(kg)0.6
電源(V)100-242
消費電力(W)5.5/5
全光束(Lm)425
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)77.2
LEDLEDZランプ JDR×1 E11
色(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミ
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
用途数値データは200V時
質量(kg)0.25
色白
高さ(mm)31.3
材質(本体)アルミ
消費電力(W)13.3
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット
縦(mm)412
横(mm)54
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)157.2
光源寿命40000時間
光束(Lm)2091
調光方式非調光タイプ
調光の可否不可
HIGH-BAYシリーズ。屋内・屋外で対応可能な密閉構造の天井直付シーリングライト。灯体は防塵密閉形器具(保護等級IP65に合致)ですので、塵埃の多い環境や工場などでも安心してお使いいただけます。本体にはサビにくいステンレスを採用。過酷な環境下で表面が傷ついても本体構造に影響がでない安全設計です。
仕様LEDモジュール付、無線モジュール付
取付ボルト取付専用
電源内蔵タイプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命(LED)60000時間
周囲温度(℃)5~35
無線無線信号制御方式
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100~242
調光率(%)5~100
調光の可否調光/非調光兼用型
LED交換不可
システム対応スマートレッズシステム
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。