絞り込み
適用畳数
  • 6(5)
  • 8(9)
  • 10(2)
  • 12(7)
  • 13(1)
  • 14(2)
調光の可否
  • ×(5)
  • (2)
光色
  • その他(1)
  • 昼光色(9)
  • 昼白色(14)
  • 温白色(5)
  • 白色(5)
  • 電球色(44)
光束(Lm)
  • 1000未満(32)
  • 1000~2000未満(8)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(14)
  • 4000~5000未満(10)
  • 5000~6000未満(13)
  • 6000~7000未満(2)
調色の可否
  • (1)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(100)
  • 90以上(11)
80~90未満・90以上
器具・セット
  • セット品(1)
セット品
色温度(K)
  • 3000~5000未満(24)
  • 5000~6500未満(38)
  • 6500以上(18)
  • ~3000未満(101)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
消費電力(W)
  • 5未満(20)
  • 5~10未満(25)
  • 10~20未満(20)
  • 20~30未満(31)
  • 30~40未満(55)
  • 40~50未満(52)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(2)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • ODELIC(オーデリック)(334)
  • Panasonic(パナソニック)(234)
  • DAIKO(大光電機)(72)
  • オーム電機(40)
  • アイリスオーヤマ(35)
  • ENDO(遠藤照明)(25)
  • 東芝(21)
  • 東京メタル(18)
  • 東芝ライテック(17)
  • ドウシシャ(16)
  • 三菱電機(13)
  • 山田照明(12)
  • JAPPY(9)
  • スワン電器(9)
  • エスコ(8)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • 栄興電器(8)
  • Luminous(ルミナス)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(44)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
6(5)
8(9)
10(2)
12(7)
13(1)
14(2)
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型シーリングライト(人感センサ付き) コイズミ(小泉成器)小型シーリングライト(人感センサ付き)コイズミ(小泉成器)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)37LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型シーリングライト コイズミ(小泉成器)小型シーリングライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミ(小泉成器)エクステリアライト 軒下用シーリングコイズミ(小泉成器)
6,698税込7,368
1台
欠品中
消費電力(W)7.6仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL20W相当演色指数(Ra)82
防雨防湿型シーリング コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリングコイズミ(小泉成器)
7,498税込8,248
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)135タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
トイレ用センサシーリングライト 人感センサ付 コイズミ(小泉成器)トイレ用センサシーリングライト 人感センサ付コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
電球LED
シーリングライト(軒下用・人感センサ付き) コイズミ(小泉成器)シーリングライト(軒下用・人感センサ付き)コイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可質量(kg)0.4直径(Φmm)125高さ(mm)38LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から5日以内出荷
厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
防雨防湿型シーリング コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリングコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
防雨防湿型シーリング コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリングコイズミ(小泉成器)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型質量(kg)0.3直径(Φmm)125高さ(mm)32LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型シーリングライト コイズミ(小泉成器)小型シーリングライトコイズミ(小泉成器)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
消費電力(W)4.2仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可ランプLED電球4.2W(E17)
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
LEDシーリング コイズミ(小泉成器)LEDシーリングコイズミ(小泉成器)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
明るさが調節できるLEDシーリングライト
付属品リモコン付き色温度(K)6500LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
シーリングライト コイズミ(小泉成器)シーリングライトコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
直径(Φmm)560範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
和風シーリング コイズミ(小泉成器)和風シーリングコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
防雨防湿型シーリング コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリングコイズミ(小泉成器)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
和風シーリングライト コイズミ(小泉成器)和風シーリングライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型〔AE44068E別売〕材質(枠)白木、(セード)強化和紙長さ(mm)556幅(mm)556質量(kg)2.3高さ(mm)138ランプLED点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100
エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミ(小泉成器)エクステリアライト 軒下用シーリングコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
消費電力(W)10.3仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
消費電力(W)4.7仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.7直径(Φmm)310高さ(mm)121LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
シーリング コイズミ(小泉成器)シーリングコイズミ(小泉成器)
9,698税込10,668特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
防雨防湿型シーリング コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリングコイズミ(小泉成器)
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
【14畳まで対応】LED洋風シーリングライト コイズミ(小泉成器)【14畳まで対応】LED洋風シーリングライトコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
とにかく明るい! 14畳のお部屋まで対応。
用途リモコン付き OFFタイマー付き 日本製幅(mm)560奥行(mm)560光束(Lm)6099LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100適用畳数14畳まで
【和風】LEDシーリング コイズミ(小泉成器)【和風】LEDシーリングコイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1個
欠品中
セードの枠に白木を採用しています。
用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製幅(mm)564質量(kg)2.8高さ(mm)153奥行(mm)564消費電力(W)39.2色温度(K)2700~6500光束(Lm)4005LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100適用畳数8畳まで
【自然光に近いひかり】LED洋風シーリングライト コイズミ(小泉成器)【自然光に近いひかり】LED洋風シーリングライトコイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
自然光に近い演色性Ra97を再現。ブルーライトの波長域を自然光レベルまで削減。お子さんの目にやさしいひかりです。室内にいながら、青空の下で見るような本来の色を再現します。色の高い再現性により、白と黒の差がハッキリするので文字が見やすいです。
用途調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製幅(mm)500質量(kg)2高さ(mm)136奥行(mm)500色温度(K)2700~6500光源色自然光に近いひかりLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)97調光率(%)1~100
洋風シーリングライト コイズミ(小泉成器)洋風シーリングライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光・傾斜天井アダプタ対応型〔AE49781E別売〕材質(セード)アクリル質量(kg)1.9(セード)乳白色直径(Φmm)560高さ(mm)132ランプLED色温度(K)5000点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)97調光率(%)1~100
洋風シーリングライト コイズミ(小泉成器)洋風シーリングライトコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(セード)アクリル質量(kg)1.8(セード)乳白色直径(Φmm)500高さ(mm)117ランプLED色温度(K)6200点灯方式プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
シーリングライト(軒下用) コイズミ(小泉成器)シーリングライト(軒下用)コイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)消費電力(W)9.6仕様LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、絶縁台不要材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)質量(kg)0.3直径(Φmm)125高さ(mm)32色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
シーリングライト(軒下用) コイズミ(小泉成器)シーリングライト(軒下用)コイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)幅(mm)243色温度(K)2700演色指数(Ra)82
小型シーリングライト コイズミ(小泉成器)小型シーリングライトコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
消費電力(W)2.5仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可材質鋼(マットファインホワイト塗装)質量(kg)0.3直径(Φmm)95高さ(mm)171ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
和風シーリングライト コイズミ(小泉成器)和風シーリングライトコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
LED小型シーリング コイズミ(小泉成器)LED小型シーリングコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
14日以内出荷
白く明るいさわやかな光! 瞬時点灯、寒さに強い。虫がよりつきにくい光で快適。
電球の種類LED消費電力(W)7.2仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)310質量(kg)0.9高さ(mm)133取付方式簡単取付(工具不要)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82調光の可否
LED小型シーリング コイズミ(小泉成器)LED小型シーリングコイズミ(小泉成器)
7,498税込8,248
1台
5日以内出荷
省エネ・長寿命が魅力のLEDシーリングライト(昼光色)です。 点灯時間が長いリビングなどに。
電球の種類LED消費電力(W)15.8仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)380質量(kg)1.3高さ(mm)121取付方式簡単取付(工具不要)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)1350LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)80調光の可否
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
6,698税込7,368
1台
欠品中
消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、グローブ押え式付属品LEDランプ材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)154高さ(mm)170色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8光束(Lm)460アズワン品番64-9318-46LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
4,598税込5,058
1台
7日以内出荷
消費電力(W)6仕様LED一体型、引掛シーリング取付質量(kg)0.3直径(Φmm)121高さ(mm)69色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.5光束(Lm)465LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
消費電力(W)7.2仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.7直径(Φmm)310高さ(mm)121LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82
シーリングライト コイズミ(小泉成器)シーリングライトコイズミ(小泉成器)
50,980税込56,078
1台
5日以内出荷
アイアインフレームには鉄サビ色塗装を、セードにはスカボ風のテクスチャーを施し、質感豊かな表情に仕上ました。
材質鋼(サビ色塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上)質量(kg)3.9直径(Φmm)668高さ(mm)317色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
和風小型シーリング コイズミ(小泉成器)和風小型シーリングコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)15.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000調光の可否
シーリングライト