「適用畳数」から絞り込む
簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光
色温度(K)3000/4000/5000
保証期間1年
演色指数(Ra)80以上
調色の可否3段階
羽根径約42cmのコンパクトタイプ。どこでも吊るせるDCタイプ(USBケーブル)。メーカー従来品のACタイプであった初動時のガタツキがなく、動作音も静かです。軽量なので天井にフックを設置すればどこでも吊り下げられます。電源がUSB(タイプA)のため、モバイルバッテリーを使用すればコンセントのない所でも使用可能。屋外でのバーベキューやテントの中など使用シーンは様々。トイレや脱衣所など扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます
用途シーリングファン 天井扇 吊り下げ 扇風機 サーキュレーター USB シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし
付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押えステップル3個、ゴムリング、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
色ホワイト
質量(g)355
消費電力(W)3.5
スイッチUSBケーブル中間に付属
電源DC5V 1.0A
ケーブル長(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×19
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。
種別シーリングファン用延長パイプ
幅(mm)Φ27
入数(本)1
玄関ホールや階段室、リビングの一角に備えた吹き抜けなど、幅の狭い空間でも使用できるコンパクトタイプです
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
質量(kg)5.4
直径(Φmm)800
高さ(mm)307
取付方式簡易結線型
機能風向切替
再生紙使用マーク適合
DC MOTOR FAN 6枚羽根。静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、6枚羽根のデザインです。6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。
種別シーリングファン(6枚羽根)
幅(mm)Φ1200
機能リズム回転・風向切替
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調光の可否不可
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。
種別シーリングファン(4枚羽根)
材質鋼・樹脂(オフホワイト色)
幅(mm)Φ900
質量(kg)3.8
取付直付
高さ(mm)248
備考電動昇降装置対応型
機能リズム回転・風向切替
器具・セット器具のみ
材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)
リモコン付属
施工内容簡易結線型
調光の可否×
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです
その他※調光器不可
種別シーリングファン(4枚羽根)
幅(mm)Φ1224
質量(kg)4.8
取付パイプ吊り
高さ(mm)302
備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF976P1・979P1使用時、傾斜天井対応22度(延長パイプWF973P1使用時)、電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
機能風向切替
リモコン付属
施工内容簡易結線型
パイプ吊り器具専用
適合(延長パイプ)WF801P1専用
材質鋼管(オフホワイト色)
直径(Φmm)27
再生紙使用マーク適合
パイプ吊り器具専用
材質鋼管(マオフブラック))
適合(延長パイプ)WF831・833専用
直径(Φmm)27
再生紙使用マーク適合
AC MOTOR FAN スチールファン。スチール素材の硬質な質感とシャープなフォルム。スタイリッシュなコンテンポラリーデザインが魅力です。
種別シーリングファン スチールファン
取付パイプ吊り
機能風向切替
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調光の可否不可
DC MOTOR FAN 4枚羽根(木調)。木調の内装に調和する、羽根とシルバー色本体の組み合わせです。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別シーリングファン(4枚羽根)
材質鋼・樹脂
取付パイプ吊り
高さ(mm)377
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調色の可否×
その他※調光器不可
種別シーリングファン用灯具
幅(mm)Φ353
質量(kg)1.3
高さ(mm)97
備考非調光
スイッチ全灯→3灯→消
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)27
平均演色評価数(Ra)94
ランプ寿命40000時間
灯数6灯
電源容量(VA)47
適用畳数~8畳
LED交換可能
その他※調光器不可
種別シーリングファン用灯具
幅(mm)Φ376
質量(kg)1.6
高さ(mm)73
備考非調光
スイッチ全灯→3灯→3灯→消
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)27
平均演色評価数(Ra)94
ランプ寿命40000時間
灯数6灯
電源容量(VA)47
適用畳数~8畳
LED交換可能
その他※調光器不可
種別シーリングファン用灯具
幅(mm)Φ376
質量(kg)1.4
高さ(mm)73
備考非調光
スイッチ全灯→3灯→2灯→消
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)22.5
平均演色評価数(Ra)94
ランプ寿命40000時間
灯数5灯
適用畳数~6畳
LED交換可能
その他※調光器不可
種別シーリングファン(4枚羽根)
材質鋼・樹脂(オフホワイト色)
幅(mm)Φ1132
質量(kg)4.4
取付パイプ吊り
高さ(mm)377
備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)
リモコン付属
施工内容簡易結線型
傾斜天井取付角度(°)13
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
その他※調光器不可
種別シーリングファン(4枚羽根)
材質鋼・樹脂(オフホワイト色)
幅(mm)Φ1132
質量(kg)4
取付直付
高さ(mm)248
タイプ電動昇降装置対応型
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)
リモコン付属
施工内容簡易結線型
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
4枚の羽根が滑らかに繋がる美しいフォルム。洗練された意匠が現代の空間に調和します
その他※調光器不可
種別シーリングファン(4枚羽根)
幅(mm)Φ1080
質量(kg)3.7
取付パイプ吊り
高さ(mm)362
機能リズム回転・風向切替
リモコン付属
施工内容簡易結線型
傾斜天井取付角度(°)17
その他※調光器不可
種別シーリングファン(4枚羽根)
材質鋼・樹脂(オフホワイト色)
幅(mm)Φ900
質量(kg)4.2
取付パイプ吊り
高さ(mm)377
備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)
リモコン付属
施工内容簡易結線型
傾斜天井取付角度(°)15
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
自宅や店舗・事務所の天井にある照明用ダクトレールに簡単に取り付けて空気循環を促すダクトレール専用ファン。
DCモーターを搭載し、静音性をアップ。
取付け、取り外しはワンタッチで行えて、付属のリモコンでの操作が可能なため使いたい場所で手軽に空気循環ができます。
直径40cmサイズのコンパクト・超軽量タイプなので、一般的なシーリングファン(約4kg~)では取付けが不安な場所やレストルームといった比較的小さめのお部屋でも使えるアイテムです。
用途自宅や店舗、事務所の空気循環アイテムに。冷房効率に。
仕様組立式、正回転(時計回りのみ)
付属品簡易リモコン/ボタン電池
取付照明用ダクトレール専用ファン
高さ(mm)177
モーターDCモータ
風量1段階のみ
直径(mm)400
リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
質量(kg)6
直径(Φmm)(回転)1060
高さ(mm)395
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF
セード寸法(mm)Φ135
フレンジ寸法(mm)Φ130
調光の可否否
適用畳数6畳
スイッチ種類リモコン
AC MOTOR FAN モダンスタイル。シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです。
種別シーリングファン モダンスタイル
幅(mm)Φ1224
質量(kg)4.8
取付パイプ吊り
高さ(mm)302
機能風向切替
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調光の可否不可
スリムな照明一体型のデザイン。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです
光源色電球色~昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式・光色切替
機能風向切替
仕様電動昇降装置:対応型
取付方式簡易結線型
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
適合DP-40332・40333専用
材質鋼管 黒塗装
直径(Φmm)20
色(本体)黒
スチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力。洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです
高さ(mm)308
機能風向切替
仕様電動昇降装置:対応型、調光器:不可
取付方式簡易結線型
再生紙使用マーク適合
・デザイン性を損なわず、しっかり明るい。・取り付けやすい「軽量設計」
消費電力(W)30
色温度(K)6500/2700
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)3250
光源色電球色
ランプの種類LED
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
材質グローブ:鋼(オフブラック)
高さ(mm)128-180
LED寿命(時間)40000
適合シーリングファン:WF830~833専用
直径(Φmm)276-436
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
光源色電球色~昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)94
適用畳数~10
高さ(mm)238
LED寿命(時間)40000
適合シーリングファン:WF681P2・682P2・683P2・684P2専用
仕様不可
再生紙使用マーク適合
光源色電球色~昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式・光色切替
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-5%・光色切替
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします。表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
材質本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味)
機能風向切替
再生紙使用マーク適合
洗練されたミニマルデザインで、空間に溶け込むシーリングファンです。真下への送風に加え、上下左右に自動スイングする機能を搭載。お部屋の隅々まで空気を循環させ、快適な環境を作ります。上下・左右の動きは独立して操作できるため、風を送りたい場所を自由に調整できます。リビングや吹き抜けはもちろん、店舗やオフィスなどビジネスシーンにもぴったり。スッキリとしたデザインで圧迫感を与えません。冷暖房効率を高め、季節問わず一年中活躍します。省エネ設計で電気代の節約にもつながります。
用途省エネ設計で電気代の節約に。
仕様組立式、時計回りのみ、風速切替5段階、タイマー機能4時間/8時間、上下(90度縦可動)左右(145度スイング可動)
付属品リモコン・リモコン用電池
取付引っ掛けシーリング
サイズ(cm)本体Φ15×H39(使用時最大高さ49羽根径40.6
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可
質量(kg)5.2
直径(Φmm)660
高さ(mm)145
タイプ灯体一体型
取付方式直付型・簡単取付
消費電力(W)40
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
皮相電力(VA)41(100V)
光束(Lm)4225
LED寿命(時間)40000
ファンリズム回転・風向切替
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
適用畳数~8
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF239専用
材質鋼管(白色)
長さ(mm)1500
質量(kg)1.5
直径(Φmm)27
傾斜天井取付角度(°)35
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用
材質鋼管(マットシルバー)
長さ(mm)1500
質量(kg)1.5
直径(Φmm)27
傾斜天井取付角度(°)35
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用
材質鋼管(マットシルバー)
長さ(mm)900
質量(kg)0.9
直径(Φmm)27
傾斜天井取付角度(°)35
再生紙使用マーク適合
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
1
2
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。