絞り込み
調光の可否
  • ×(6)
  • (2)
光色
  • その他(1)
  • 昼白色(5)
  • 白色(3)
  • 電球色(5)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(3)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
光束(Lm)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(5)
電圧(V)
  • 100~242
  • 90~305(1)
  • 100(561)
  • 100~240(6)
  • 200(1)
  • 242(1)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(10)
  • 5000~6500未満(5)
3000~5000未満・5000~6500未満
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 東芝ライテック(2)
ENDO(遠藤照明)・Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット 東芝ライテック電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット東芝ライテック
4,398税込4,838
1台
7日以内出荷
仕様天井・壁(縦・横)取付可能電圧(V)AC100~242色温度(K)4000推奨ランプLDM20SS・N/10/10/-01、LDM20SS・L/10/8-01LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83
ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体ENDO(遠藤照明)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
付属品ワイヤーアジャスター付定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付ENDO(遠藤照明)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82付属品ワイヤーアジャスター付全長(mm)800~1700電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色調光の可否
ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付ENDO(遠藤照明)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82付属品ワイヤーアジャスター付材質セード:乳白リブアクリル全長(mm)800~1700タイプ乳白リブタイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242本体アルミ(白艶消)仕上白艶消色温度(K)3000光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否LED交換不可
ペンダントライト AbitaExcel 灯体可動形 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel 灯体可動形ENDO(遠藤照明)
209,800税込230,780
1台
62日以内出荷
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】80幅(mm)1772全長(mm)622~1487質量(kg)7消費電力(W)30.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242構造灯体可動形仕上フレンジ:黒艶消色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)39.4光源寿命40000時間定格光束(Lm)1200調光の可否LED交換不可材質(灯具)樹脂(ポリカーボネート透明消し)
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付ENDO(遠藤照明)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
透明プリズムアクリルがモダンでエレガントなフォルムが空間を優美に光のアクセント演出します。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82付属品ワイヤーアジャスター付全長(mm)800~1700質量(kg)5.5シルバー消費電力(W)77.1電源内蔵タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ750×76定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)99.9光源寿命40000時間グリーン購入法適合パネル透明プリズムアクリル定格光束(Lm)7707調光の可否LED交換不可
ペンダントライト ボルト吊専用型 ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ボルト吊専用型 ワイヤーアジャスター付ENDO(遠藤照明)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82付属品ワイヤーアジャスター付全長(mm)800~1700質量(kg)11.2取付ボルト吊専用型消費電力(W)91.6電源内蔵タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1200×100定格電圧(V)100-242本体アルミ(白艶消)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)61.5光源寿命(LED)40000時間パネル樹脂(ポリカーボネート乳白)定格光束(Lm)5640調光の可否LED交換不可
高天井照明 テクニカルペンダント ENDO(遠藤照明)高天井照明 テクニカルペンダントENDO(遠藤照明)
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ無線コントロースシステムだから、改装でも導入コストをおさえて調光空間に!器具代は従来の蛍光灯調光器具よりリーズナブル。改装工事で既存の配線を利用した場合も、新規で信号線工事をすることなく手軽に調光環境をつくることができます。しかも、LEDの非調光タイプ器具と比べてもコストは一緒なので、単純な調光運用をするだけでも、電気代がさらにお得になります。
用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付、セード別売【演色性(Ra)】83電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式本体アルミダイキャスト(白艶消)保護等級IP20光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100LED交換不可システム対応スマートレッズシステム
スマートアーキ ペンダント【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ペンダント【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
上下に光源を搭載し、空間の明るさ感を「Feu」と床面平均照度のバランスをシーンに合わせて好ましい演出を可能としたスタイリッシュなペンダント。
仕様上下配光個別調整(ON/OFF)可能材質エンド:ABS樹脂(シルバーメタリック)質量(kg)7電圧(V)100~242消費電力(W)49本体アルミ(シルバーメタリック)定格出力約25%~100%連続調光型材質(ルーバー)鋼板(シルバーメタリック)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否電源ユニットLED内蔵
LEDベースペンダント 本体 Panasonic(パナソニック)LEDベースペンダント 本体Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
コンパクトでシンプルなデザイン
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)フランジプラスチック(ホワイト)電圧(V)100~242ランプの種類LED材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命60000時間(光束維持率80%)直下近接限度(cm)10調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
32日以内出荷
空間に溶け込む潔いシンプルなフォルム。現行商品(蛍光灯)とほぼ同等の配光で、省エネを実現。
材質ルーバ:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、セード:アルミ(シルバーメタリック)、エンド:プラスチック(シルバーメタリック)質量(kg)6.2材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242消費電力(W)31定格出力約25~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明プリズム)
防湿・防雨形 電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット 東芝ライテック防湿・防雨形 電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット東芝ライテック
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質本体:ステンレス、枠:ステンレス/ヘアーライン仕上電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿色温度(K)5000推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
ペンダントライト