絞り込み
適用畳数
  • 4.5(7)
  • 6(5)
  • 8(22)
  • 10(2)
  • 12(13)
光色
  • キャンドル色(1)
  • 昼光色(22)
  • 昼白色(95)
  • 温白色(65)
  • 白色(1)
  • 電球色(256)
調光の可否
  • ×
  • (173)
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(112)
  • 90以上(162)
光束(Lm)
  • 1000未満(64)
  • 1000~2000未満(8)
  • 2000~3000未満(4)
  • 4000~5000未満(1)
器具・セット
  • セット品(16)
  • 器具のみ(5)
セット品・器具のみ
調色の可否
  • ×(28)
×
電圧(V)
  • 100(225)
  • 100~240(5)
  • 100~242(6)
100・100~240・100~242
色温度(K)
  • 3000未満(256)
  • 3000~5000未満(89)
  • 5000~6500未満(118)
  • 6500以上(22)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上
消費電力(W)
  • 5未満(102)
  • 5~10未満(109)
  • 10~20未満(39)
  • 20~30未満(25)
  • 30~40未満(23)
  • 40~50未満(24)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(4)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(139)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • DAIKO(大光電機)(29)
  • 山田照明(20)
  • ENDO(遠藤照明)(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • MotoM(5)
  • 東京メタル(4)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・山田照明・ENDO(遠藤照明)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・MotoM・東京メタル・コイズミ(小泉成器)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(34)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
4.5(7)
6(5)
8(22)
10(2)
12(13)
レトロペンダントランプ付きペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レトロペンダントランプ付きペンダントライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
LED和風ペンダント DAIKO(大光電機)LED和風ペンダントDAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光の可否不可
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
吹き抜け灯 Panasonic(パナソニック)吹き抜け灯Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
幅(mm)Φ284質量(kg)2.7アクリルセード:乳白取付直付タイプタイプ天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)22.2全高(mm)調整可能:1100~1500色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.384色(本体)ホワイト明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)1990調光の可否不可LED交換可能
LEDペンダント60形温白色 Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形温白色Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ペンダントライト1灯電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントライト1灯電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 (電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1調光の可否調色の可否
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト幅(mm)155質量(kg)0.7高さ(mm)127電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
13,900税込15,290
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷
単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。
仕様調光器:不可電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付質量(kg)0.8高さ(mm)139種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(透明・乳白)質量(kg)0.8高さ(mm)121種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)119ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
小型ペンダント Panasonic(パナソニック)小型ペンダントPanasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り取付引掛シーリング方式フランジ丸型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072明るさ40形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84調光の可否不可LED交換可能
ペンダントライト Panasonic(パナソニック)ペンダントライトPanasonic(パナソニック)
9,698税込10,668特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 きらりと輝く美しさ。 一粒タイプのLEDによる、美しい光と影。 下方向にしっかり光を広げる。 要素をミニマムに。シンプルで使いやすいデザイン。
幅(mm)Φ80質量(kg)0.5高さ(mm)170タイプ直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1.3取付引掛シーリング高さ(mm)215電圧(V)100消費電力(W)12全高(mm)1020-1820ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)350光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
LED小型ペンダント コイズミ(小泉成器)LED小型ペンダントコイズミ(小泉成器)
4,298税込4,728
1台
5日以内出荷
LED搭載だから省エネ、長寿命 スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し幅(mm)1240質量(kg)0.6高さ(mm)1570コード長さ(mm)400色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)88.7光束(Lm)435LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80調光の可否
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき水面の様なゆらめきから、くつろぎ感溢れる光がひろがります。
種別ペンダントライト材質セード:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130質量(kg)0.8高さ(mm)227電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2光束(Lm)312入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調色の可否×
ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色 Panasonic(パナソニック)ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
Skelton Design。近未来を漂わせる、スケルトンデザイン。ランプに沿ったデザインのクリアガラスのレイヤー構造。シンプルなフォルムがスタイリッシュな空間を演出します。
幅(mm)Φ143質量(kg)1高さ(mm)206消費電力(W)3.4全光束(Lm)290光源LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E26)ランプ色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000時間適応寸法(cm)(コード収納)50入力電流(A)0.057(100V)調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能明るさ白熱電球25形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換
天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
幅(mm)Φ80質量(kg)0.4高さ(mm)174フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)取付場所55°までの傾斜天井に取付可能コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057光束(Lm)【器具】300明るさ25形電球1灯器具相当デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能
天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色 Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
取付天井吊下型、引掛シーリング方式電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)デザインJapanese Modernグリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否×
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)1.6高さ(mm)215種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4全高(mm)347~1747構造簡易防雨型色温度(K)2700幅(Φmm)135ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードにサンドブラストを施し奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(乳白・透明ケシ)質量(kg)0.7高さ(mm)94種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。霜の自然な風合いを高い成形技術で再現。細かな陰影が穏やかな表情をつくります。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:アクリル(透明・リブ入)/グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)0.7高さ(mm)151種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)123ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
小型ペンダント Panasonic(パナソニック)小型ペンダントPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。
幅(mm)Φ155質量(kg)1.1ガラスセード:乳白取付引掛シーリング方式高さ(mm)165フランジ丸型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)調整可能:465~765色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072明るさ40形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84定格光束(Lm)451調光の可否不可LED交換可能
ペンダント Panasonic(パナソニック)ペンダントPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
複数のLED電球を搭載し、お部屋をしっかり明るく。 手もみ和紙セードによって、やわらかな光が和室に広がります。 ひご組みをあえてランダムに。 薄手のもみ和紙と竹細工に職人の技が光ります。
材質セード:手もみ和紙張り取付引掛シーリング方式フランジ丸型フランジ付電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)103.9光源寿命40000時間動作切換スイッチプル:全灯→豆球→滅グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能
小型ペンダントライト Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライトPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
階段の高さに合った長さのコードに調節ができ、階段をしっかり照らせます。全高600~2000mmの間で、調節可能。
用途階段用仕様コードハンガー取付可能(LK01032・別売)幅(mm)Φ150質量(kg)1.3ホワイト、ガラスセード:乳白つや消し取付引掛シーリング方式高さ(mm)245タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)12.9全高(mm)調整可能:600~2000色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:140エネルギー消費効率(Lm/W)107.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.215明るさ100形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1383調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換可能
小型ペンダントライト 美ルック Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 コーディネイトがしやすい、シンプルな乳白ガラス。 やわらかく美しく光る乳白ガラスのセード。 シンプルなデザインで、さまざまな空間にコーディネイトできます。
用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ130質量(kg)0.7ガラスセード:乳白つや消し高さ(mm)168タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200ランプの種類LEDコード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.09明るさ60形電球1灯器具相当特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
小型ペンダントライト 美ルック Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
1台
欠品中
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 ハンドメイドならではの表情豊かな模様ガラス。 異なる乳白の模様で、温もりのある豊かな空間を演出します。
用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ130質量(kg)0.7ガラスセード:透明・乳白模様入り高さ(mm)168タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200ランプの種類LEDコード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.09明るさ60形電球1灯器具相当特性Craft工芸品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
大型ペンダントライト Panasonic(パナソニック)大型ペンダントライトPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
一灯でダイニングテーブルをしっかり明るく。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。
仕様コードハンガー取付引掛シーリング方式タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)12.9全高(mm)調整可能:600~2000色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:140光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.215明るさ100形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換可能
ペンダントライト Panasonic(パナソニック)ペンダントライトPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 軽やかに浮かぶワイヤーセード。 ボリューム感はありながら、ワイヤーデザインにより圧迫感なく空間に納まります。 ナチュラルからモダンなインテリアまでコーディネートできます。
用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ363質量(kg)0.7ブラック高さ(mm)344タイプダクトタイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可LED交換可能
ペンダントライト Panasonic(パナソニック)ペンダントライトPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 レトロな空気感漂うソケットデザイン。 真ちゅう色の深い味わいと表面のローレット加工が、LEDクリア電球のレトロなきらめきに調和。コンパクトなサイズで多灯使いができ、カフェなどの店舗にもおすすめです。
用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ80質量(kg)0.4高さ(mm)171材質(本体)真ちゅうブロンズメッキタイプダクトタイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可LED交換可能
ペンダントライト Panasonic(パナソニック)ペンダントライトPanasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1台
3日以内出荷
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 きらりと輝く美しさ。 一粒タイプのLEDによる、美しい光と影。 下方向にしっかり光を広げる。 要素をミニマムに。シンプルで使いやすいデザイン。
用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ80質量(kg)0.5高さ(mm)170タイプダクトタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可LED交換可能
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白ケシ)質量(kg)1.2取付引掛シーリング高さ(mm)270材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)570-970ランプ高演色LED幅(Φmm)196光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
乳白ケシガラスの真球ペンダント和洋を問わず調和する、定番のあかりです
材質セード:ガラス(乳白ケシ)材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
ざっくりと巻かれた糸のシルエットと、そこから生まれる透け感が心地よいペンダントライトですホルダーとセードが一体化したデザインは、どの角度からも美しく見えるように配慮されています
取付引掛シーリング電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
ダイニングを彩る定番のあかりスタイルナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします
材質セード:布張り取付引掛シーリング高さ(mm)202電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
やわらかなフォルムの細かいプリーツが優美な趣と繊細な陰影を魅せる清らかな白磁のあかりエレガントなナチュラル感を演出します
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:磁器質量(kg)0.8取付直付専用高さ(mm)168電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)116光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄
ペンダントライト