絞り込み
適用畳数
  • 4.5
  • 6(18)
  • 8(70)
  • 10(12)
  • 12(45)
  • 14(6)
  • 16(1)
光色
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(2)
  • 電球色(9)
調光の可否
  • ×(7)
  • (1)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(4)
  • 90以上(4)
光束(Lm)
  • 1000未満(3)
  • 2000~3000未満(3)
器具・セット
  • セット品(3)
セット品
調色の可否
  • ×(3)
×
電圧(V)
  • 100(7)
100
色温度(K)
  • 3000未満(9)
  • 5000~6500未満(2)
  • 6500以上(1)
3000未満・5000~6500未満・6500以上
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
5未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • MotoM(3)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • スワン電器(1)
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・MotoM・YAMAZEN(山善)・スワン電器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
4.5
6(18)
8(70)
10(12)
12(45)
14(6)
16(1)
ペンダント Panasonic(パナソニック)ペンダントPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
複数のLED電球を搭載し、お部屋をしっかり明るく。 手もみ和紙セードによって、やわらかな光が和室に広がります。 ひご組みをあえてランダムに。 薄手のもみ和紙と竹細工に職人の技が光ります。
材質セード:手もみ和紙張り取付引掛シーリング方式フランジ丸型フランジ付電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)103.9光源寿命40000時間動作切換スイッチプル:全灯→豆球→滅グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能
LED洋風ペンダントライト スワン電器LED洋風ペンダントライトスワン電器
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
使うお部屋を選ばないシンプルなデザインの洋風ペンダントライトです。直径45cm半透明セード、LED一体型、40000時間の長寿命です。
質量(kg)1.2スイッチ引きひもスイッチ平均演色評価数Ra82LED寿命(時間)40000光色昼光色直径×高さ(mm)450×110
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリアPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
MODIFY(モディファイ)大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出しますパーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ674質量(kg)4取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)L350、M250、S148備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)27.2全高(mm)3000グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.47光束(Lm)2555LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~4.5畳LED交換可能(LED電球)
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式 Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
MODIFY(モディファイ)大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出しますパーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.5高さ(mm)L350、M250、S148備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)27.2全高(mm)711グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.9入力電流(A)(100V時)0.47光束(Lm)2555LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~4.5畳LED交換可能(LED電球)
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり本格和室にふさわしい格調高い逸品です
取付引掛シーリング材質(本体)秋田杉、いちい電圧(V)100ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
繊細な編み目と光、張り感のある気品を帯びたフォルム軽やかで温かな竹工芸の伝統のあかりは、古びることなく普遍の魅力を灯し続けます
取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
古今東西を通じて歴史を彩り、見守ってきた永遠の輝き前田が興し、秀吉が愛した金沢箔は、その巧みに技を今日に至るまで連綿と受け継いでいます
種別器具:LED一体型幅(mm)□487質量(kg)4.4取付引掛シーリング高さ(mm)200材質(本体)木材(金箔貼り)電圧(V)100消費電力(W)29全高(mm)358~758ランプ高演色LEDコード収納機能付色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)30演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
オリンピア照明 LED磁器ペンダント ツボ 小 MotoMオリンピア照明 LED磁器ペンダント ツボ 小MotoM
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。 昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
直径(Φmm)125高さ(mm)152器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)384LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra80電球の種類LED調光の可否適用畳数4.5調色の可否
オリンピア照明 LED磁器ペンダント 横縞 小 MotoMオリンピア照明 LED磁器ペンダント 横縞 小MotoM
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。 昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
直径(Φmm)111高さ(mm)147器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)393LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra80電球の種類LED調光の可否適用畳数4.5調色の可否
オリンピア照明 LED磁器ペンダント 横縞ハーフ 中 MotoMオリンピア照明 LED磁器ペンダント 横縞ハーフ 中MotoM
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。 昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
直径(Φmm)144高さ(mm)223質量(g)900消費電力(W)4.4器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)280LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra80電球の種類LED調光の可否適用畳数4.5調色の可否
LEDペンダントライト 4.5畳用 YAMAZEN(山善)LEDペンダントライト 4.5畳用YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
全灯・常夜灯・OFFのシンプル機能。4.5畳用。
用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。消費電力(W)29材質(セード)PS+K、(トップカバー)スチール、(本体)スチール、(LEDカバー)PC幅(mm)400高さ(mm)126奥行(mm)400電圧(V)AC100本体質量(g)730定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)2400コード長さ(mm)350機能点灯/常夜灯/OFF(ブルスイッチ切替)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)82.8灯数1取扱説明書(0.61MB)電球の種類LED調光の可否適用畳数4.5畳スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダントライト