ペンダントライト :「天井取付用」の検索結果
ワイヤーに取り付けた灯体が宙に浮かんでいるように見えるユニークな照明システム。高天井の空間などにも採用可能です
ランプの種類LED
器具・セットLED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光 5.7W/Φ50調光 5.5W・6W・3.3W(E11)
材質(本体)樹脂
色オフホワイト色
幅(mm)58
長さ(mm)216
高さ(mm)90
質量(kg)0.3
明るさJDR50W/40W相当
仕様調光ランプ:連続調光100-5%・位相制御、照射面接近限度(mm):100
LED寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。