空調・電設資材 :「天井取付用」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
~12畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)40.7
適用畳数~12畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)122.8
高さ(mm)130
質量(kg)1.5
直径(Φmm)510
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)5000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
~6畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)27.8
適用畳数~6畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)115.1
高さ(mm)130
質量(kg)1.5
直径(Φmm)510
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
~8畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)33.5
適用畳数~8畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)119.4
高さ(mm)130
質量(kg)1.5
直径(Φmm)510
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)4000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
~8畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)33.5
適用畳数~8畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)119.4
高さ(mm)130
質量(kg)1.8
直径(Φmm)594
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)4000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
~8畳用。アクリルカバー。木製枠。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)32.9
適用畳数~8畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)130.6
幅(mm)560
高さ(mm)146
質量(kg)2.4
長さ(mm)560
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)4299
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
~12畳用。アクリルカバー。木製枠。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)40.9
適用畳数~12畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)134.4
幅(mm)560
高さ(mm)146
質量(kg)2.4
長さ(mm)560
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)5499
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
~6畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)27.8
適用畳数~6畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)115.1
高さ(mm)130
質量(kg)1.8
直径(Φmm)594
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
~12畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)40.7
適用畳数~12畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)122.8
高さ(mm)130
質量(kg)1.8
直径(Φmm)594
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)5000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
電圧(V)100
定格寿命(時間)50000
埋め込み深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプLED一体型
消費電力(W)4.8
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
材質(本体)樹脂
取付方式ねじ込み型
仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)
再生紙使用マーク適合
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可
材質樹脂(白色・乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプ白熱灯器具60W相当
消費電力(W)7.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:64.6
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
再生紙使用マーク適合
1台
特価
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
明るさ白熱灯600Wクラス
高さ(mm)31
質量(kg)0.4
LED寿命(時間)40000
直径(Φmm)120
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
消費電力(W)5.8
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)10(100V)
配光角度(°)100
明るさ白熱灯器具60Wクラス
調光方式位相制御
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠鋼
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠樹脂
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)40000
調光率(%)5~100
調光の可否可
調色の可否可
対応器具のみ使用可能。
調光の可否否
仕様竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可
質量(kg)0.5
高さ(mm)47
仕上ホワイト塗装
幅(Φmm)265
取付可能寸法(mm)(竿縁)高さ24~34、幅24~34
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)40000
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
材質(本体)鋼
埋め込み深さ(mm)43
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
色(本体)オフホワイト
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)Φ95
高さ(mm)74
質量(kg)0.4
取付器具引掛シーリング用
仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)
再生紙使用マーク適合
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LEDLED一体型
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
調色の可否可
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)鋼
色オフホワイト色
幅(mm)255
取付方式コード吊りペンダント専用
仕様傾斜天井取付:可能(45°迄)、1灯の最大径(mm):Φ300、1灯の重量(kg):3まで
再生紙使用マーク適合
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)45
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
構造高気密SB
レンズ材樹脂(透明)
ランプの種類LED
LEDLED一体型
調光方式位相制御
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
配光タイプミディアム配光
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
光源色電球色
再生紙使用マーク適合
本体と電源装置が離れているため、天井裏が狭い場所でも取付可能です。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
配光角度(°)100
調光方式位相制御
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠鋼
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)65
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途高天井用。屋内・軒下取付兼用
埋込穴(Φmm)150
明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス
枠アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付必要高(mm)220
質量(kg)1.5
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)150
高さ(mm)31
タイプLED一体型
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯100Wクラス
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所天井専用
電圧(V)100
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
光源色温白色
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色電球色
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色温白色
再生紙使用マーク適合
他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)2.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)5(100V)
配光角度(°)96
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠アルミ
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2
消費電力(W)5.4
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材樹脂(透明)
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)6(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。