絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- 三木プーリ(358)
- 三共製作所(149)
- NSK(日本精工)(23)
- 小倉クラッチ(18)
- シンフォニアテクノロジー(9)
- INA(5)
- 旭精工(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 制研化学工業(1)
「最高回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む

カムクラッチ 200シリーズ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。仕様最高インデキシング頻度:150回/分モータータイプクラッチ
カムクラッチ MZシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から3日以内出荷最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3
カムクラッチ SRシリーズ
椿本チエイン¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷質量(kg)10.4タイプ間接式寸法L(mm)110寸法D(mm)155Z8×M8×1.25寸法T(mm)2寸法W(mm)58寸法O(mm)53寸法I(mm)1寸法K(mm)13寸法Q(mm)136寸法V(mm)23H(mm)15
カムクラッチ PBシリーズ
椿本チエイン¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷質量(kg)6全長A(mm)112空転摩擦トルク(N・m)0.59スリーブ幅F(mm)41スリーブ面取R(mm)0.5スリーブキー溝K12×4.5