絞り込み
定格電圧(V)
  • DC24(9)
  • DC72(1)
  • DC90(5)
ブランド
  • 小倉クラッチ
  • 三木プーリ(786)
  • 旭精工(7)
  • アサ電子工業(7)
  • 大崎電業社(6)
  • シンフォニアテクノロジー(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
DC24(9)
DC72(1)
DC90(5)
  • SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    SNB型乾式無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
    用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
  • RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    RNB型乾式無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
    用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
  • OPB型マイクロパウダブレーキ 小倉クラッチ

    OPB型マイクロパウダブレーキ

    小倉クラッチ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
    用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24
  • MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。
    用途小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。
  • MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V) 小倉クラッチ

    MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V)

    小倉クラッチ
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
    用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。付属品ボルト、座金、保護素子電圧(V)DC90機能制動、保持、寸動RoHS指令(10物質対応)対応
  • MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V) 小倉クラッチ

    MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V)

    小倉クラッチ
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
    用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。付属品ボルト、座金、保護素子電圧(V)DC24機能制動、保持、寸動RoHS指令(10物質対応)対応
  • MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(72V) 小倉クラッチ

    MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(72V)

    小倉クラッチ
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
    用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。付属品ボルト、座金電圧(V)DC72機能制動、保持、寸動RoHS指令(10物質対応)対応
  • MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V) 小倉クラッチ

    MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V)

    小倉クラッチ
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
    用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。付属品ボルト、座金、保護素子電圧(V)DC90機能制動、保持、寸動RoHS指令(10物質対応)対応
  • MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V) 小倉クラッチ

    MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V)

    小倉クラッチ
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
    用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。付属品ボルト、座金、保護素子電圧(V)DC24機能制動、保持、寸動RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒステリシスクラッチ・ブレーキ”Hシリーズ” ブレーキ単体 小倉クラッチ

    ヒステリシスクラッチ・ブレーキ”Hシリーズ” ブレーキ単体

    小倉クラッチ
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。正確な反復性を要する制御にも対応します。機械への取付が容易で、取付方向も縦軸・横軸を問いません。機械的に摩耗する部分が無く、半永久的に使用可能です。トルクは広範囲にわたって電流に比例し、高精度の制御が可能です。
    用途巻線機:線材の巻取り・巻戻し制御に。モータ試験機:疑似負荷用に。キャッパー:締付け力の制御に。フィルム製造機:張力制御に。径(Φmm)162電圧(V)DC24機能過負荷防止、模擬負荷、張力制御RoHS指令(10物質対応)対応
  • MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

    MSB型乾式単板電磁ブレーキ

    小倉クラッチ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
  • HB型ヒステリシスブレーキ 小倉クラッチ

    HB型ヒステリシスブレーキ

    小倉クラッチ(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
    用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。電圧(V)DC24
  • OPB型マイクロパウダブレーキ(冷却ファン付) 小倉クラッチ

    OPB型マイクロパウダブレーキ(冷却ファン付)

    小倉クラッチ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
    用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24容量(W)9
  • MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

    MSB型乾式単板電磁ブレーキ

    小倉クラッチ
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0821質量(kg)34穴径(Φmm)60容量(W)90トルク(N・m)700
  • MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

    MSB型乾式単板電磁ブレーキ

    小倉クラッチ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0804質量(kg)21穴径(Φmm)50容量(W)65トルク(N・m)400
  • MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

    MSB型乾式単板電磁ブレーキ

    小倉クラッチ
    389,800税込428,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0774質量(kg)51穴径(Φmm)70容量(W)100トルク(N・m)1000
  • 電磁ブレーキ(24V) 小倉クラッチ

    電磁ブレーキ(24V)

    小倉クラッチ
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 電磁ブレーキ 小倉クラッチ

    電磁ブレーキ

    小倉クラッチ
    9,598税込10,558
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • パウダーブレーキ 小倉クラッチ

    パウダーブレーキ

    小倉クラッチ
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ