ブレーキ :「メガー 絶縁計」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC24(1)
仕様【慣性モーメント】0.3g・cm2 質量(g)33 電圧(V)(吸引)20以下、(釈放)10以上 消費電力(W)1以下(代表値) 定格電圧(V)DC24±10% 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガーにて) 絶縁階級F種 リード線FEP AWG30 ブレーキ静摩擦トルク(N・m)7 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10以下 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000 最大電力(W)6.7(瞬間/代表値)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング