ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
30(7)
58.5(1)
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)30
種類標準タイプ
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。
連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。
許容偏角(°)30
種類標準タイプ
種別分解不可
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
質量(kg)2.82
タイプBS型
最高回転数(min-1[r.p.m])190
寸法L(mm)178
寸法D(Φmm)60
寸法l(mm)56
寸法d(Φmm)30(H7)
スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)353
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)178
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)90
寸法d(Φmm)58.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)2.41
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])950
寸法L(mm)178
寸法D(Φmm)60
寸法l(mm)52.5
寸法d(Φmm)30(H7)
スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
芯振れ(m/m)0.12
最大伝達容量(N・m)137
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
種類標準タイプ
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプベアリングタイプK型
用途耐蝕用
種類標準タイプ
許容偏角(°)最大30
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプBS型
軸穴種別左右A-A
芯振れ(m/m)0.25
適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。