絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
  • サンユーテック(1)
軸穴径(Φmm)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 88(1)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 88(2)
  • 100(4)
  • 110(1)
  • 150(1)
全長(mm)
  • 270
  • 40(18)
  • 50(25)
  • 56(18)
  • 65(12)
  • 80(12)
  • 95(10)
  • 100(14)
  • 104(8)
  • 108(9)
  • 112(9)
  • 120(9)
  • 122(9)
  • 140(14)
  • 158(10)
  • 178(11)
  • 188(10)
  • 200(9)
  • 220(13)
  • 275(13)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(4)
許容偏角(°)
  • 30(3)
  • 60(1)
30・60
種類
  • メンテナンス品(2)
  • 標準タイプ(4)
  • 軸付タイプ(2)
メンテナンス品・標準タイプ・軸付タイプ
許容伝達トルク(N・m)
  • 902(2)
  • 1667(2)
  • 1960(1)
  • 3334(1)
902・1667・1960・3334
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 110(3)
  • 260(4)
110・260
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
45(2)
50(4)
88(1)
100(1)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードタイプサンユーテック(2件のレビュー)
66,980税込73,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)30種類標準タイプ
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型/耐蝕タイプBS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプB型/耐蝕タイプBS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高トルク普及用(B型)
種類標準タイプ
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
給油メンテナンス用
用途保安、防塵
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-50 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-50三好キカイ(旧:三好パイジョン)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304質量(kg)11.7タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])110寸法L(mm)270寸法D(Φmm)100寸法l(mm)80寸法d(Φmm)50(H7)スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)1667
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-50C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-50C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプB型寸法L(mm)270山数17寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)150寸法d(Φmm)102最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-45C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-45C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプD型寸法L(mm)270山数2×7寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)110寸法d(Φmm)90最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-45 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-45三好キカイ(旧:三好パイジョン)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)8.06タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])260寸法L(mm)270寸法F(mm)95寸法D(Φmm)88寸法l(mm)49寸法d(Φmm)45(H7)寸法I(mm)87.5スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)芯振れ(m/m)0.2
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
179,000税込196,900特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B1454.A型高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプBS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.25適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント