絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 2.5
- 2(4)
- 3.5(4)
- 6(25)
- 8(26)
- 10(32)
- 12(35)
- 14(24)
- 15(4)
- 16(34)
- 18(19)
- 20(42)
- 22(24)
- 25(44)
- 30(38)
- 35(13)
- 40(16)
- 45(12)
- 50(14)
- 60(10)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
材質
- スチール(2)
- ステンレス(2)
外径(Φmm)
- 6(4)
全長(mm)
- 15(2)
- 95(2)
許容偏角(°)
- 30(1)
許容伝達トルク(N・m)
- 0.3(1)
- 0.4(2)
0.3・0.4
種類
- 標準タイプ(2)
- 軸付タイプ(2)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 600(1)
- 1000(2)
600・1000
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
6(25)
8(26)
10(32)
12(35)
14(24)
16(34)
20(42)
22(24)
25(44)
30(38)
軸穴径(Φmm)をもっと見る

ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷高精度小径用。耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。用途高精度小径用その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-AタイプミニチュアタイプM型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)