ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
6(26)
8(27)
10(33)
12(35)
14(24)
16(34)
20(43)
22(24)
25(46)
30
軸穴径(Φmm)をもっと見る
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。 許容偏角(°)25 種類標準タイプ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用 材質SCM415(総焼き入れ) 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ 付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個 軸穴種別左右A-A タイプ耐摩タイプHJD型 JIS規格B1454CC型
1個
35,900 税込39,490
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)30 種類標準タイプ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプS型 JIS規格B1454.A型
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
材質SCM415(総焼入れ) 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ 付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個 タイプ耐摩タイプHJD型
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)60 種類軸付タイプ
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)50 種類軸付タイプ
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプBD型
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高トルク普及用(B型)
種類標準タイプ
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高精度耐久用 材質SCM435 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプH型 JIS規格B1454.B型準拠
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。 許容偏角(°)30 種類軸付タイプ
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。 許容偏角(°)30 種類標準タイプ 種別分解不可
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ シリーズ六角軸付ジョイント 付属品スプリングピン2本
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-PS型
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプK-P型
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-P型
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
1個
96,900 税込106,590
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプH-P型
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプS-P型
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-GX型
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプH-GX型
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプS-GX型
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 種類軸付タイプ
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型
高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
種類標準タイプ
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型
JIS-B1454CC型。総焼入れ耐摩用
種類軸付タイプ
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
JIS-B1454C型。総焼入れ耐摩用。疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
種類標準タイプ
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高トルク普及用(BD型)
種類軸付タイプ
1個
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
種類軸付タイプ
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
1個
特価
69,900 税込76,890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型
JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
種類標準タイプ
1個
32,900 税込36,190
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプベアリングタイプK型
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 種類軸付タイプ 許容偏角(°)最大60 材質S45C タイプベアリングタイプKD型 軸穴種別左右A-A 付属品スプリングピン×2本 その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプD型 JIS規格B1454.AA型
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。
用途耐蝕用 種類軸付タイプ 軸穴径d(Φmm)30(H7) 外径D(Φmm)60 全長L(mm)275 最高回転数(min-1[r.p.m])150(参考値) 許容トルク(N・m)282 許容偏角(°)最大60 材質SUS304 スプリングピン寸法(mm)10×60 タイプ耐蝕タイプBSD型 軸穴種別左右A-A 質量(kg)4.12 芯振れ(m/m)0.25 寸法F(mm)97 寸法I(mm)89 寸法Q(mm)56 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途耐蝕用 種類標準タイプ 許容偏角(°)最大30 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプBS型 軸穴種別左右A-A 芯振れ(m/m)0.25 適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります