ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
18(1)
20(4)
30(2)
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
タイプ耐摩タイプHJ型
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用
材質SCM415(総焼き入れ)
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個
軸穴種別左右A-A
タイプ耐摩タイプHJD型
JIS規格B1454CC型
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
材質SCM415(総焼入れ)
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個
タイプ耐摩タイプHJD型
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
種類軸付タイプ
高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
種類標準タイプ
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプベアリングタイプK型
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。