ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
22(2)
25(30)
28(1)
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。
許容偏角(°)25
種類標準タイプ
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)30
種類標準タイプ
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)60
種類軸付タイプ
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)50
種類軸付タイプ
用途高精度耐久用
材質SCM435
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプH型
JIS規格B1454.B型準拠
用途耐蝕用
種類標準タイプ
許容偏角(°)最大30
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプHS型
軸穴種別左右A-A
芯振れ(m/m)0.10
適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプBD型
JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)25
外径(Φmm)50
全長(mm)111
許容トルク(N・m)390
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-25
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
用途耐蝕用
種類軸付タイプ
許容偏角(°)最大60
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプHSD型
軸穴種別左右A-A
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
種類軸付タイプ
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。
連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。
許容偏角(°)30
種類軸付タイプ
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。
連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。
許容偏角(°)30
種類標準タイプ
種別分解不可
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
シリーズ六角軸付ジョイント
付属品スプリングピン2本
高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
種類軸付タイプ
高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
種類標準タイプ
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプベアリングタイプK型
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用
種類軸付タイプ
許容偏角(°)最大60
材質S45C
タイプベアリングタイプKD型
軸穴種別左右A-A
付属品スプリングピン×2本
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用
材質BC6
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ非磁耐蝕タイプBR型
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。