絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • サンユーテック(2)
軸穴径(Φmm)
  • 16(5)
  • 31(1)
外径(Φmm)
  • 32(5)
  • 52(1)
材質
  • ゴム(3)
  • スチール(3)
全長(mm)
  • 104
  • 40(18)
  • 50(25)
  • 56(18)
  • 65(12)
  • 80(12)
  • 95(10)
  • 100(14)
  • 108(9)
  • 112(9)
  • 120(9)
  • 122(9)
  • 140(14)
  • 158(10)
  • 178(11)
  • 188(10)
  • 200(9)
  • 220(13)
  • 270(10)
  • 275(13)
許容偏角(°)
  • 30(4)
30
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 830(1)
  • 1700(3)
830・1700
許容伝達トルク(N・m)
  • 30(2)
  • 58.8(1)
  • 98(1)
  • 127(1)
30・58.8・98・127
種類
  • メンテナンス品(1)
  • 標準タイプ(5)
メンテナンス品・標準タイプ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードタイプサンユーテック(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)30種類標準タイプ
ジョイントブーツ B型・H型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ B型・H型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 H-16C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 H-16C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプH型寸法L(mm)104山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)52寸法d(Φmm)31最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-16C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-16C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)104山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)52寸法d(Φmm)31最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-16 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-16三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C質量(kg)0.42タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])1700寸法L(mm)104寸法D(Φmm)32寸法l(mm)34.5寸法d(Φmm)16(H7)スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)30
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入) サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入)サンユーテック
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類標準タイプ種別分解不可
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
高速回転用グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント