絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 16(5)
- 31(1)
材質
- ゴム(3)
- スチール(3)
外径(Φmm)
- 32(5)
- 52(1)
許容伝達トルク(N・m)
- 30(2)
- 58.8(1)
- 98(1)
- 127(1)
許容偏角(°)
- 30(4)
種類
- メンテナンス品(1)
- 標準タイプ(5)
メンテナンス品・標準タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 830(1)
- 1700(3)
830・1700
全長(mm)
- 104
- 40(17)
- 50(25)
- 56(18)
- 65(12)
- 80(12)
- 95(10)
- 100(14)
- 108(8)
- 112(9)
- 120(8)
- 122(8)
- 140(13)
- 158(10)
- 178(11)
- 188(10)
- 200(9)
- 220(13)
- 270(10)
- 275(13)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
- サンユーテック(2)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンユーテック

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ
サンユーテック(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から16日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)30
ジョイントブーツ B型・H型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 H-16C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプH型寸法L(mm)104山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)52寸法d(Φmm)31最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-16C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)104山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)52寸法d(Φmm)31最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-16
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)0.42タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])1700寸法L(mm)104寸法D(Φmm)32寸法l(mm)34.5寸法d(Φmm)16(H7)スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)30
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入)
サンユーテック¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷から9日以内出荷スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。種別分解不可種類標準タイプ許容偏角(°)30
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。用途高速回転用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30




















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)