絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
  • サンユーテック(1)
軸穴径(Φmm)
  • 18(2)
  • 35(1)
  • 56(2)
外径(Φmm)
  • 36(2)
  • 57(1)
  • 86(2)
  • 143(1)
全長(mm)
  • 120
  • 40(18)
  • 50(25)
  • 56(18)
  • 65(12)
  • 80(12)
  • 95(10)
  • 100(14)
  • 104(8)
  • 108(9)
  • 112(9)
  • 122(9)
  • 140(14)
  • 158(10)
  • 178(11)
  • 188(10)
  • 200(9)
  • 220(13)
  • 270(10)
  • 275(13)
材質
  • ゴム(5)
  • スチール(1)
許容偏角(°)
  • 15(1)
  • 30(2)
15・30
種類
  • メンテナンス品(3)
  • 標準タイプ(3)
  • 軸付タイプ(1)
メンテナンス品・標準タイプ・軸付タイプ
許容伝達トルク(N・m)
  • 130(1)
  • 186(1)
  • 1079(1)
130・186・1079
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 750(1)
750
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
18(2)
35(1)
56(2)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードタイプサンユーテック(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から16日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)30種類標準タイプ
ジョイントブーツ B型・H型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ B型・H型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用種類メンテナンス品タイプジョイントブーツS型
軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプKF型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
71,980税込79,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)15種類標準タイプ仕様最大曲り角度:15°
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-30C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-30C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプS型寸法L(mm)120山数2寸法S(mm)1.5寸法D(Φmm)86寸法d(Φmm)56最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-18C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-18C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)120山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)57寸法d(Φmm)35最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-110 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-110三好キカイ(旧:三好パイジョン)
78,980税込86,878
1個
29日以内出荷
・取付フランジは別売りです。
サイズ110タイプKF種類軸付タイプ寸法L(mm)120寸法D(Φmm)98寸法l(mm)80寸法M(mm)85寸法N(mm)80寸法G(mm)4寸法K(mm)60寸法B(Φmm)143(回転直径)寸法A(Φmm)62最大伝達容量(N・m)1079寸法P(Φmm)12寸法P.C.D.(mm)116.7曲り角度最大15°
ジョイントブーツ S型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ S型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント