ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
6(9)
8(10)
10(13)
12(13)
14(9)
16(13)
20(15)
22(10)
25(15)
30(13)
軸穴径(Φmm)をもっと見る
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
タイプ耐摩タイプHJ型
用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプS型
JIS規格B1454.A型
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用
材質SCM415(総焼き入れ)
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個
軸穴種別左右A-A
タイプ耐摩タイプHJD型
JIS規格B1454CC型
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプBD型
JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
用途高精度小径用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプミニチュアタイプM型
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質S45C
質量(g)12.5
タイプM型
最高回転数(min-1[r.p.m])700
寸法L(mm)30
寸法D(Φmm)10
寸法l(mm)9
寸法d(Φmm)5(H7)
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)2.4
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.87
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])1300
寸法L(mm)124
寸法D(Φmm)42
寸法l(mm)37.5
寸法d(Φmm)20(H7)
スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)54
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)1.26
タイプKD型
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
寸法L(mm)188
寸法F(mm)64
寸法D(Φmm)42
寸法l(mm)37.5
寸法d(Φmm)20(H7)
寸法I(mm)62
スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)61
1個
¥40,980
税込¥45,078
29日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.61
タイプKD型
最高回転数(min-1[r.p.m])1300
寸法L(mm)158
寸法F(mm)54
寸法D(Φmm)32
寸法l(mm)34.5
寸法d(Φmm)16(H7)
寸法I(mm)52
スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)44
1個
¥34,980
税込¥38,478
29日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)2.41
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])950
寸法L(mm)178
寸法D(Φmm)60
寸法l(mm)52.5
寸法d(Φmm)30(H7)
スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
芯振れ(m/m)0.12
最大伝達容量(N・m)137
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)1.35
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])1100
寸法L(mm)140
寸法D(Φmm)50
寸法l(mm)39.5
寸法d(Φmm)25(H7)
スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)78
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.14
タイプKD型
最高回転数(min-1[r.p.m])2200
寸法L(mm)96
寸法F(mm)34
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)19
寸法d(Φmm)10(H7)
寸法I(mm)31
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)12
1個
¥34,980
税込¥38,478
29日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)3.49
タイプKD型
最高回転数(min-1[r.p.m])730
寸法L(mm)275
寸法F(mm)97
寸法D(Φmm)60
寸法l(mm)52.5
寸法d(Φmm)30(H7)
寸法I(mm)89
スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
芯振れ(m/m)0.12
最大伝達容量(N・m)78
1個
¥68,980
税込¥75,878
29日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.42
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])1700
寸法L(mm)104
寸法D(Φmm)32
寸法l(mm)34.5
寸法d(Φmm)16(H7)
スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)30
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.19
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
寸法L(mm)74
寸法D(Φmm)25
寸法l(mm)23.5
寸法d(Φmm)12(H7)
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)16
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.28
タイプKD型
最高回転数(min-1[r.p.m])1700
寸法L(mm)115
寸法F(mm)41
寸法D(Φmm)25
寸法l(mm)23.5
寸法d(Φmm)12(H7)
寸法I(mm)37
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)24
1個
¥34,980
税込¥38,478
29日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)2.02
タイプKD型
最高回転数(min-1[r.p.m])880
寸法L(mm)220
寸法F(mm)80
寸法D(Φmm)50
寸法l(mm)39.5
寸法d(Φmm)25(H7)
寸法I(mm)70
スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)108
1個
¥45,980
税込¥50,578
29日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.1
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])2500
寸法L(mm)62
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)19
寸法d(Φmm)10(H7)
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)8
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
材質SCM415
質量(kg)1.17
タイプHJ型
最高回転数(min-1[r.p.m])500
寸法L(mm)122
寸法D(Φmm)51
寸法e(mm)17.5
寸法l(mm)35
寸法d(Φmm)30(H7)
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)481
寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415
質量(kg)0.03
最高回転数(min-1[r.p.m])1400
寸法L(mm)49.5
寸法F(mm)18.5
寸法D(Φmm)12
寸法e(mm)4.5
寸法l(mm)9
寸法d(Φmm)6(H7)
寸法I(mm)15.5
芯振れ(m/m)0.1
寸法P(Φmm)3(H8/m6)
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415
質量(kg)1.8
最高回転数(min-1[r.p.m])380
寸法L(mm)195
寸法F(mm)73
寸法D(Φmm)51
寸法e(mm)17.5
寸法l(mm)35
寸法d(Φmm)30(H7)
寸法I(mm)61
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)6
寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415
質量(kg)1.16
最高回転数(min-1[r.p.m])430
寸法L(mm)168
寸法F(mm)63
寸法D(Φmm)44
寸法e(mm)15
寸法l(mm)30
寸法d(Φmm)25(H7)
寸法I(mm)52.5
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)382
寸法P(Φmm)10(H8/m6)
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)0.2
タイプB型
最高回転数(min-1[r.p.m])1100
寸法L(mm)84
寸法D(Φmm)24
寸法l(mm)29
寸法d(Φmm)12(H7)
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)55
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)2.22
タイプBD型
寸法L(mm)220
寸法F(mm)80
寸法D(Φmm)50
寸法l(mm)43
寸法d(Φmm)25(H7)
寸法I(mm)70
スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)392
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)17.9
タイプBD型
寸法L(mm)426
寸法F(mm)156
寸法D(Φmm)100
寸法l(mm)80
寸法d(Φmm)50(H7)
寸法I(mm)135
スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)2648
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)4.15
タイプBD型
寸法L(mm)275
寸法F(mm)97
寸法D(Φmm)60
寸法l(mm)56
寸法d(Φmm)30(H7)
寸法I(mm)89
スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)588
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)0.17
タイプBD型
寸法L(mm)102
寸法F(mm)34
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)23
寸法d(Φmm)10(H7)
寸法I(mm)34
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)26
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)1.57
タイプBD型
寸法L(mm)200
寸法F(mm)70
寸法D(Φmm)44
寸法l(mm)41
寸法d(Φmm)22(H7)
寸法I(mm)65
スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)265
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)29.28
タイプBD型
寸法L(mm)485
寸法F(mm)185
寸法D(Φmm)120
寸法l(mm)84
寸法d(Φmm)60(H7)
寸法I(mm)150
スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)4511
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)13.32
タイプBD型
寸法L(mm)390
寸法F(mm)140
寸法D(Φmm)90
寸法l(mm)76
寸法d(Φmm)45(H7)
寸法I(mm)125
スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)2010
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)0.11
タイプB型
最高回転数(min-1[r.p.m])1300
寸法L(mm)68
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)23
寸法d(Φmm)10(H7)
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)31
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)0.31
タイプB型
最高回転数(min-1[r.p.m])950
寸法L(mm)94
寸法D(Φmm)28
寸法l(mm)31.5
寸法d(Φmm)14(H7)
スプリングピン寸法(mm)5×28(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)88
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)1.23
タイプBD型
寸法L(mm)188
寸法F(mm)64
寸法D(Φmm)40
寸法l(mm)40
寸法d(Φmm)20(H7)
寸法I(mm)62
スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)196
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)0.06
タイプB型
最高回転数(min-1[r.p.m])1500
寸法L(mm)56
寸法D(Φmm)16
寸法l(mm)19
寸法d(Φmm)8(H7)
スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)18
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)8.61
タイプB型
最高回転数(min-1[r.p.m])300
寸法L(mm)250
寸法D(Φmm)90
寸法l(mm)76
寸法d(Φmm)45(H7)
スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)2550
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)0.03
タイプB型
最高回転数(min-1[r.p.m])1700
寸法L(mm)50
寸法D(Φmm)12
寸法l(mm)18
寸法d(Φmm)6(H7)
スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)8
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1
2
次へ
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。