ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
10(1)
12(1)
16(2)
20(2)
用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプS型 JIS規格B1454.A型
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプBD型
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-12
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.15 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])1300 寸法L(mm)50 寸法D(Φmm)26 寸法l(mm)13 寸法d(Φmm)12(H7) スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)31
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.87 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])1300 寸法L(mm)124 寸法D(Φmm)42 寸法l(mm)37.5 寸法d(Φmm)20(H7) スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)54
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.61 タイプKD型 最高回転数(min-1[r.p.m])1300 寸法L(mm)158 寸法F(mm)54 寸法D(Φmm)32 寸法l(mm)34.5 寸法d(Φmm)16(H7) 寸法I(mm)52 スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)44
1個
34,980 税込38,478
29日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-10
・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)0.11 タイプB型 最高回転数(min-1[r.p.m])1300 寸法L(mm)68 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)23 寸法d(Φmm)10(H7) スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)31
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 種類軸付タイプ
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型
高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
種類標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプベアリングタイプK型
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 種類軸付タイプ 許容偏角(°)最大60 材質S45C タイプベアリングタイプKD型 軸穴種別左右A-A 付属品スプリングピン×2本 その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります