ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
20(2)
25(2)
40(2)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプBD型
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途耐蝕用 種類標準タイプ 許容偏角(°)最大30 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプHS型 軸穴種別左右A-A 芯振れ(m/m)0.10 適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等) 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途耐蝕用 種類軸付タイプ 許容偏角(°)最大60 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプHSD型 軸穴種別左右A-A 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304 質量(kg)1.37 タイプHS型 最高回転数(min-1[r.p.m])230 寸法L(mm)126 寸法D(Φmm)50 寸法l(mm)36 寸法d(Φmm)25(H7) スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)226
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304 質量(kg)1.11 タイプHSD型 最高回転数(min-1[r.p.m])230 寸法L(mm)164 寸法F(mm)64 寸法D(Φmm)40 寸法l(mm)28 寸法d(Φmm)20(H7) 寸法I(mm)50 スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)180
1個
49,980 税込54,978
29日以内出荷

高トルク普及用(BD型)
種類軸付タイプ
1個
特価
96,980 税込106,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
種類軸付タイプ
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります