絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 40(2)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(4)
外径(Φmm)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 80(2)
許容伝達トルク(N・m)
  • 93(2)
  • 226(1)
  • 1422(2)
許容偏角(°)
  • 60(2)
種類
  • 標準タイプ(1)
  • 軸付タイプ(4)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 230
  • 190(5)
  • 280(6)
  • 380(9)
  • 410(6)
  • 430(6)
  • 460(6)
  • 560(6)
  • 600(11)
  • 640(6)
  • 720(6)
  • 730(6)
  • 950(6)
  • 1000(10)
  • 1100(8)
  • 1300(11)
  • 1400(5)
  • 1500(5)
  • 1700(10)
  • 2000(5)
全長(mm)
  • 126(2)
  • 164(3)
  • 350(2)
126・164・350
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
84,980税込93,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-25三好キカイ(旧:三好パイジョン)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304質量(kg)1.37タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])230寸法L(mm)126寸法D(Φmm)50寸法l(mm)36寸法d(Φmm)25(H7)スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)226
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304質量(kg)1.11タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])230寸法L(mm)164寸法F(mm)64寸法D(Φmm)40寸法l(mm)28寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)50スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)180
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
96,980税込106,678特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
高トルク普及用(BD型)
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
JIS-B1454.B型準拠(H型)耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
自在継手