ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から9日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から7日以内出荷
用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-12三好キカイ(旧:三好パイジョン)29日以内出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.31タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])380寸法L(mm)112寸法F(mm)41寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)12(H7)寸法I(mm)35.5スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)20
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-14三好キカイ(旧:三好パイジョン)29日以内出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.29タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])380寸法L(mm)112寸法F(mm)41寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)14(H7)寸法I(mm)35.5スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)49
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415質量(kg)1.8最高回転数(min-1[r.p.m])380寸法L(mm)195寸法F(mm)73寸法D(Φmm)51寸法e(mm)17.5寸法l(mm)35寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)61芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)6寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~