絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 30(3)
  • 35(1)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(3)
外径(Φmm)
  • 25(2)
  • 51(3)
  • 70(1)
許容伝達トルク(N・m)
  • 20(2)
  • 382(3)
  • 1177(1)
許容偏角(°)
  • 30(1)
  • 60(3)
種類
  • 標準タイプ(1)
  • 軸付タイプ(5)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 380
  • 230(8)
  • 280(6)
  • 290(6)
  • 410(6)
  • 430(6)
  • 460(6)
  • 480(6)
  • 560(6)
  • 600(11)
  • 640(6)
  • 720(6)
  • 730(6)
  • 950(6)
  • 1000(10)
  • 1100(8)
  • 1300(11)
  • 1400(5)
  • 1500(5)
  • 1700(10)
全長(mm)
  • 112(4)
  • 195(4)
  • 200(1)
112・195・200
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥35,900税込¥39,490
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    用途総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個材質SCM415(総焼き入れ)軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプJIS規格B1454CC型許容偏角(°)最大60
  • ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個材質SCM415(総焼入れ)タイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-12

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    31日以内出荷
    ・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.31タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])380寸法L(mm)112寸法F(mm)41寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)12(H7)寸法I(mm)35.5スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)20
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-14 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-14

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    31日以内出荷
    ・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.29タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])380寸法L(mm)112寸法F(mm)41寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)14(H7)寸法I(mm)35.5スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)49
  • ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-30

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    ・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
    材質SCM415質量(kg)1.8最高回転数(min-1[r.p.m])380寸法L(mm)195寸法F(mm)73寸法D(Φmm)51寸法e(mm)17.5寸法l(mm)35寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)61芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)6寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
  • ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    JIS-B1454CC型。総焼入れ耐摩用
    種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
    種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHSD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
自在継手