絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
材質
  • スチール(5)
全長(mm)
  • 55(2)
  • 65(2)
  • 71(2)
  • 83(2)
  • 98(2)
  • 113(1)
  • 126(1)
  • 141(1)
  • 154(1)
  • 180(1)
  • 207(1)
  • 240(1)
  • 269(1)
  • 318(1)
外径(Φmm)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 24(2)
  • 28(2)
  • 32(1)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 44(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
許容偏角(°)
  • 50
  • 15(3)
  • 25(5)
  • 30(15)
  • 60(9)
許容伝達トルク(N・m)
  • 7.8(2)
  • 14.7(2)
  • 29.4(2)
  • 44.1(2)
  • 69(2)
  • 98(1)
  • 130(1)
  • 180(1)
  • 235(1)
  • 390(1)
  • 490(1)
  • 590(1)
  • 835(1)
  • 1370(1)
7.8・14.7・29.4・44.1・69・98・130・180・235・390・490・590・835・1370
種類
  • 軸付タイプ(6)
軸付タイプ
ブランド
  • エスコ(5)
  • サンユーテック(1)
エスコ・サンユーテック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
6(2)
8(2)
10(2)
12(2)
14(2)
25(1)
30(1)
35(1)
40(1)
45(1)
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプサンユーテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
8mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ8mm ユニバーサルダブルジョイントエスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)16全長(mm)65許容トルク(N・m)14.7許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-8
6mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ6mm ユニバーサルダブルジョイントエスコ
5,480税込6,028
1個
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)12全長(mm)55許容トルク(N・m)7.8許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-6
14mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ14mm ユニバーサルダブルジョイントエスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14外径(Φmm)28全長(mm)98許容トルク(N・m)69許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-14
12mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ12mm ユニバーサルダブルジョイントエスコ
8,110税込8,921
1個
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)24全長(mm)83許容トルク(N・m)44.1許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-12
10mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ10mm ユニバーサルダブルジョイントエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)20全長(mm)71許容トルク(N・m)29.4許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-10

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント