ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
22(11)
25(7)
30.1(1)
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用 材質ニトリルゴムNBR 最高使用温度(℃)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。 許容偏角(°)25 種類標準タイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用 材質SCM415(総焼き入れ) 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ 付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個 軸穴種別左右A-A タイプ耐摩タイプHJD型 JIS規格B1454CC型
1個
24,900 税込27,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)30 種類標準タイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
材質SCM415(総焼入れ) 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ 付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個 タイプ耐摩タイプHJD型
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)60 種類軸付タイプ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)50 種類軸付タイプ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプBD型
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
種類標準タイプ
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-PS型
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-P型
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
1個
59,900 税込65,890
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-GX型
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
種類標準タイプ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型
JIS-B1454CC型。総焼入れ耐摩用
種類軸付タイプ
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
JIS-B1454C型。総焼入れ耐摩用。疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
種類標準タイプ
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高トルク普及用(BD型)
種類軸付タイプ
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)22 軸穴径d2(Φmm)22 外径(Φmm)44 全長(mm)95 許容トルク(N・m)235 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-22
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります