ディスクタイプ :「ネジ 5mm」の検索結果
関連キーワード
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(6)
4(13)
5(18)
10(5)
11(5)
12(5)
14(5)
15(5)
16(5)
18(5)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理
材質(ディスク)SUS304
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(ピン)ステンレス(SUS303)
材質(スペーサ)A2017
軸方向変位(mm)±0.5
常用トルク(N・m)0.6
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])42000
許容偏心(mm)0.05
材質(本体)A7075
質量(g)7.5
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)6
最大トルク(N・m)1.2
慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7
ねじ寸法MM2
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)200
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)0.5
常用トルク(N・m)0.6
許容偏角(°)1.4
最高回転数(min-1[r.p.m])42000
許容偏心(mm)0.1
形状スタンダードタイプ
サイズXHW-15C
材質(本体)A2017
質量(g)9.4
タイプクランピング
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)6
最大トルク(N・m)1.2
慣性モーメント(kg・m2)3×10-7
ねじ寸法MM2
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)100
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)0.45
常用トルク(N・m)6.3
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)16
最大トルク(N・m)12.6
ねじ寸法MM3
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)1.5
常用トルク(N・m)8
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])16000
許容偏心(mm)0.3
材質(本体)A7075
質量(g)120
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)20
最大トルク(N・m)16
慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-5
ねじ寸法MM4
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200
軸方向変位(mm)±0.6
ねじ締付トルク(N・m)3.5
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7
許容偏心(mm)0.02
付属品六角穴付きボルト
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
表面処理ハブ部:アルマイト処理
材質(ディスク)SUS304
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(ピン)ステンレス(SUS303)
軸方向変位(mm)±0.2
常用トルク(N・m)1.5
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])33000
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)8
最大トルク(N・m)3
ねじ寸法MM2
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)300
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)0.5
常用トルク(N・m)3.3
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)14
最大トルク(N・m)6.6
ねじ寸法MM2.5
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.4
ねじ締付トルク(N・m)1
常用トルク(N・m)10
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
許容偏心(mm)0.3
材質(本体)A7075
質量(g)151
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)22
最大トルク(N・m)20
慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5
ねじ寸法MM4
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900
軸方向変位(mm)±0.6
ねじ締付トルク(N・m)3.5
許容偏角(°)0.7
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
軸方向変位(mm)±0.2
常用トルク(N・m)1
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])33000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)A7075
質量(g)14
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)8
最大トルク(N・m)2
慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7
ねじ寸法MM2
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)450
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)0.5
常用トルク(N・m)2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A7075
質量(g)24
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)12
最大トルク(N・m)4
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6
ねじ寸法MM2.5
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)850
軸方向変位(mm)±0.4
ねじ締付トルク(N・m)1
常用トルク(N・m)3
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A2017
質量(g)25
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)12
最大トルク(N・m)6
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6
ねじ寸法MM2.5
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.15
ねじ締付トルク(N・m)1
常用トルク(N・m)1.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])33000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A2017
質量(g)13
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)8
最大トルク(N・m)3
慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-7
ねじ寸法MM2
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)330
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.1
ねじ締付トルク(N・m)0.5
常用トルク(N・m)3.3
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A2017
質量(g)27
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)14
最大トルク(N・m)6.6
慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6
ねじ寸法MM2.5
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1800
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)1
常用トルク(N・m)6.3
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A2017
質量(g)52
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)16
最大トルク(N・m)12.6
慣性モーメント(kg・m2)9.2×10-6
ねじ寸法MM3
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.25
ねじ締付トルク(N・m)1.5
常用トルク(N・m)3
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)12
最大トルク(N・m)6
ねじ寸法MM2.5
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.3
ねじ締付トルク(N・m)1
常用トルク(N・m)0.6
許容偏角(°)0.7
最高回転数(min-1[r.p.m])42000
許容偏心(mm)0.01
形状スタンダードタイプ
サイズXHS-15C
材質(本体)A2017
質量(g)6.6
タイプクランピング
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)6
最大トルク(N・m)1.2
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)110
軸方向変位(mm)±0.1
ねじ締付トルク(N・m)0.45
『カップリング』には他にこんなカテゴリがあります
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。