13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
4(6)
5(8)
6(12)
8(11)
10(8)
11(6)
12(6)
14(6)
15(6)
16(5)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 材質(スペーサ)A2017 軸方向変位(mm)±0.5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズ
種類ディスクタイプ
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (800種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7 許容偏心(mm)0.02 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 表面処理ハブ部:アルマイト処理 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 軸方向変位(mm)±0.2
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

常用トルク(N・m)6.3 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)16 最大トルク(N・m)12.6 ねじ寸法MM3 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)1.5
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MHWシリーズ
許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)ステンレス(SUS301)
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MHSシリーズ
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)ステンレス(SUS301) 軸方向変位(mm)±0.2
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MDWシリーズ
許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 軸方向変位(mm)±0.5
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

常用トルク(N・m)1.5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])33000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)13 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)3 慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-7 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)330 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.1 ねじ締付トルク(N・m)0.5
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

常用トルク(N・m)1.5 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])33000 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)3 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)300 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)0.5
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MDSシリーズ
許容偏角(°)0.7 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 軸方向変位(mm)±0.2
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

常用トルク(N・m)6.3 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)52 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)16 最大トルク(N・m)12.6 慣性モーメント(kg・m2)9.2×10-6 ねじ寸法MM3 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.25 ねじ締付トルク(N・m)1.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-94C7
常用トルク(N・m)150 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.5 材質(本体)A7075 質量(g)1500 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)45 最大トルク(N・m)300 慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-3 ねじ寸法MM8 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)40000 軸方向変位(mm)±1.4 ねじ締付トルク(N・m)30
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-34C3
常用トルク(N・m)4.2 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容偏心(mm)0.25 材質(本体)A7075 質量(g)63 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)16 最大トルク(N・m)8.4 慣性モーメント(kg・m2)9×10-6 ねじ寸法MM3 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600 軸方向変位(mm)±0.6 ねじ締付トルク(N・m)1.5
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)