ディスクタイプ :「a7075」の検索結果
関連キーワード
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(6)
8(7)
10(7)
11(7)
12(7)
14(7)
15(6)
16(6)
18(5)
20(6)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)0.6
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])42000
許容偏心(mm)0.05
材質(本体)A7075
質量(g)7.5
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)6
最大トルク(N・m)1.2
慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7
ねじ寸法MM2
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)200
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)0.5
常用トルク(N・m)25
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容偏心(mm)0.3
材質(本体)A7075
質量(g)322
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)28
最大トルク(N・m)50
慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4
ねじ寸法MM5
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000
軸方向変位(mm)±0.8
ねじ締付トルク(N・m)8
常用トルク(N・m)8
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])16000
許容偏心(mm)0.3
材質(本体)A7075
質量(g)120
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)20
最大トルク(N・m)16
慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-5
ねじ寸法MM4
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200
軸方向変位(mm)±0.6
ねじ締付トルク(N・m)3.5
常用トルク(N・m)2.2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A7075
質量(g)30
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)14
最大トルク(N・m)4.4
慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6
ねじ寸法MM2.5
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000
軸方向変位(mm)±0.4
ねじ締付トルク(N・m)1
常用トルク(N・m)60
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
許容偏心(mm)0.3
材質(本体)A7075
質量(g)617
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)32
最大トルク(N・m)120
慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4
ねじ寸法MM6
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000
軸方向変位(mm)±1
ねじ締付トルク(N・m)13
常用トルク(N・m)80
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
許容偏心(mm)0.5
材質(本体)A7075
質量(g)1220
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)35
最大トルク(N・m)160
慣性モーメント(kg・m2)9×10-4
ねじ寸法MM8
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)35000
軸方向変位(mm)±1.2
ねじ締付トルク(N・m)30
常用トルク(N・m)200
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.5
材質(本体)A7075
質量(g)1820
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)50
最大トルク(N・m)400
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3
ねじ寸法MM8
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)50000
軸方向変位(mm)±1.4
ねじ締付トルク(N・m)30
常用トルク(N・m)150
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.5
材質(本体)A7075
質量(g)1500
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)45
最大トルク(N・m)300
慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-3
ねじ寸法MM8
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)40000
軸方向変位(mm)±1.4
ねじ締付トルク(N・m)30
常用トルク(N・m)10
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
許容偏心(mm)0.3
材質(本体)A7075
質量(g)151
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)22
最大トルク(N・m)20
慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5
ねじ寸法MM4
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900
軸方向変位(mm)±0.6
ねじ締付トルク(N・m)3.5
常用トルク(N・m)4.2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容偏心(mm)0.25
材質(本体)A7075
質量(g)63
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)16
最大トルク(N・m)8.4
慣性モーメント(kg・m2)9×10-6
ねじ寸法MM3
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600
軸方向変位(mm)±0.6
ねじ締付トルク(N・m)1.5
常用トルク(N・m)2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A7075
質量(g)24
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)12
最大トルク(N・m)4
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6
ねじ寸法MM2.5
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)850
軸方向変位(mm)±0.4
ねじ締付トルク(N・m)1
常用トルク(N・m)1
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])33000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)A7075
質量(g)14
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)8
最大トルク(N・m)2
慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7
ねじ寸法MM2
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)450
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)0.5
『カップリング』には他にこんなカテゴリがあります
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。