絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 190~230(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 190~230(1)
外径(Φmm)
  • 575(1)
全長(mm)
  • 525(1)
常用トルク(N・m)
  • 29400(1)
29400
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 1200
  • 250(9)
  • 2000(7)
  • 2500(10)
  • 3000(14)
  • 3500(7)
  • 3600(9)
  • 4000(13)
  • 4500(21)
  • 5000(20)
  • 6000(40)
  • 7000(25)
  • 8000(13)
  • 9000(20)
  • 10000(13)
  • 11000(22)
  • 14000(11)
  • 15000(9)
  • 17000(8)
  • 21000(7)
  • 23000(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
190~230(1)
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ三ツ星ベルト
1,798,000税込1,977,800
1個
65日以内出荷から95日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。 ・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
ジョータイプ